曜日別特売

CP浸炭焼入れ歯研ラック

CP浸炭焼入れ歯研ラック - KHK(小原歯車工業)
材質SCM415種別歯研ラック形状RF全長A(mm)500圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02075632MRGCPF5-5001.591510015
70,600
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02075648MRGCPF10-5003.18315030
100,200
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする