KHK(小原歯車工業)
CP調質・歯面高周波焼入れラック
材質
SCM440
表面処理
黒染
種別
調質・歯面高周波焼入れラック
形状
RF
全長A(mm)
1000
圧力角(°)
(正面)20
熱処理
調質、歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 5級
歯面硬度
50~60HRC
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02075955
KRCPF5-1000H
CADデータダウンロード
1.5915
200
15
¥
31,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02075964
KRCPF10-1000H
CADデータダウンロード
3.1831
100
30
¥
51,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください