KHK(小原歯車工業)
CP調質ラックJシリーズ(完成品タイプ)
材質
SCM440
表面処理
黒染
種別
調質ラック
形状
RD
圧力角(°)
20
熱処理
調質のみ
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
225~285HB
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02076332
KRCPFD5-500J
CADデータダウンロード
1.5915
100
15
1.06
5
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076348
KRCPFD5-1000J
CADデータダウンロード
1.5915
200
15
2.13
5
¥
23,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076357
KRCPFD10-500J
CADデータダウンロード
3.1831
50
30
3.61
10
¥
25,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076366
KRCPFD5-1000J
1.5915
200
15
2.13
5
¥
17,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください