曜日別特売

CP取付穴加工ラックJシリーズ(完成品タイプ)

CP取付穴加工ラックJシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)
材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(95HRB以下)歯面仕上げ切削歯切基準面底面内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02076558SRCPFK2.5-500J0.795820010
7,390
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076567SRCPFD5-500J1.591510015
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076576SRCPFD10-500J3.18315030
15,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076585SRCPFD15-500J4.77463350
27,200
取扱い終了
返品不可
02076594SRCPFD20-500J6.36622560
39,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする