曜日別特売

CP歯面高周波焼入れ歯研ラック

CP歯面高周波焼入れ歯研ラック - KHK(小原歯車工業)
材質SCM440種別歯研ラック形状RF圧力角(°)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度50~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02076375KRGCPF5-500H1.591510015
43,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02076384KRGCPF5-1000H1.591520015
76,200
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02076393KRGCPF10-500H3.18315030
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02076402KRGCPF10-1000H3.183110030
111,200
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする