曜日別特売

CP歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ)

CP歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)
材質S45C表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RD圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02076174SRCPFD5-1000HJ1.591520015
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076183SRCPFD10-1000HJ3.183110030
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076192SRCPFD15-1000HJ4.77466750
68,700
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076208SRCPFD20-1000HJ6.36625060
96,400
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする