KHK(小原歯車工業)
欧州サイズラック
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
RF
圧力角(°)
20
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02076454
SRAF1.5-1000
CADデータダウンロード
1.5
212
15
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02076463
SRAF2-1000
CADデータダウンロード
2
160
20
¥
8,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02076472
SRAF2.5-1000
CADデータダウンロード
2.5
128
25
¥
11,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02076488
SRAF3-1000
CADデータダウンロード
3
106
30
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02076497
SRAF4-1000
CADデータダウンロード
4
80
40
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください