曜日別特売

欧州サイズラックJシリーズ(完成品タイプ)

欧州サイズラックJシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)
材質S45C表面処理黒染種別ラック圧力角(°)20取付穴数6熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面取付穴ピッチ(mm)180内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02076506SRAFK1.5-1000J1.521215
10,400
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076515SRAFD2-1000J216020
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076524SRAFD2.5-1000J2.512825
16,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076533SRAFD3-1000J310630
21,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076542SRAFD4-1000J48040
30,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする