KHK(小原歯車工業)
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック組立ゲージ
材質
S45C
種別
歯研ヘリカルラック
形状
RL
圧力角(°)
20
ねじれ角
19°31′41″
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 2級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
歯切基準面
底面
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02075517
ZST3-GL
CADデータダウンロード
3
8
30
¥
6,390
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02075526
ZST4-GL
CADデータダウンロード
4
6
40
¥
7,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02075535
ZST5-GL
CADデータダウンロード
5
4
50
¥
9,260
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02075544
ZST6-GL
CADデータダウンロード
6
3
60
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください