曜日別特売

浸炭焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ)

浸炭焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)
材質SCM415種別歯研ラック形状RD圧力角(°)20取付穴数4熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削取付穴ピッチ(mm)150内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02075596MRGFD1.5-500J1.510615
74,200
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02075605MRGFD2-500J28020
77,100
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02075614MRGFD2.5-500J2.56425
86,800
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02075623MRGFD3-500J35330
105,000
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする