曜日別特売

調質・歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ)

調質・歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)
材質SCM440表面処理黒染種別調質・歯面高周波焼入れラック形状RD圧力角(°)(正面)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02075894KRFD1.5-1000HJ1.521215
35,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
02075903KRFD2-1000HJ216020
39,700
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
02075912KRFD2.5-1000HJ2.512825
48,100
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
02075928KRFD3-1000HJ310630
57,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02075937KRFD4-1000HJ48040
83,700
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02075946KRFD5-1000HJ56450
102,600
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする