曜日別特売

調質ラックJシリーズ(完成品タイプ)

調質ラックJシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)
材質SCM440表面処理黒染種別調質ラック形状RD圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度225~285HB歯面仕上げ切削歯切基準面底面内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02076217KRFD1.5-500J1.510615
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076226KRFD1.5-1000J1.521215
23,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076235KRFD2-500J28020
16,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02076244KRFD2-1000J216020
28,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02076253KRFD2.5-500J2.56425
20,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076262KRFD2.5-1000J2.512825
36,900
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076278KRFD3-500J35330
25,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076287KRFD3-1000J310630
46,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076296KRFD4-500J44040
39,500
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076305KRFD4-1000J48040
72,600
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076314KRFD5-500J53250
48,500
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076323KRFD5-1000J56450
85,400
78,980
86,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする