歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)

歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)
材質SCM440種別歯研ヘリカルラック圧力角(°)(正面)20ねじれ角21°30′熱処理調質のみ歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度225~285HB歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸直角内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02076628KRHGFD1-500RJ11598RDR0.43
52,400
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076637KRHGFD1-500LJ11598RDL0.43
52,400
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076646KRHGFD1.5-500RJ1.510612RDR0.85
50,100
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076655KRHGFD1.5-500LJ1.510612RDL0.85
50,100
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076664KRHGFD2-1000RJ216016RDR2.86
99,200
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076673KRHGFD2-1000LJ216016RDL2.86
99,200
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076682KRHGFD2.5-1000RJ2.512820RDR4.24
108,900
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076698KRHGFD2.5-1000LJ2.512820RDL4.24
108,900
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076707KRHGFD3-1000RJ310625RDR6.09
113,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076716KRHGFD3-1000LJ310625RDL6.09
113,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする