曜日別特売

歯面高周波焼入れ歯研ラック

歯面高周波焼入れ歯研ラック - KHK(小原歯車工業)
材質SCM440種別歯研ラック形状RF圧力角(°)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度50~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02075736KRGF1.5-500H1.510615
43,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02075745KRGF1.5-1000H1.521215
76,200
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02075754KRGF2-500H28020
51,200
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02075763KRGF2-1000H216020
93,600
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02075772KRGF2.5-500H2.56425
56,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02075788KRGF2.5-1000H2.512825
109,600
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02075797KRGF3-500H35330
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02075806KRGF3-1000H310630
111,200
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする