曜日別特売

歯面高周波焼入れラック

歯面高周波焼入れラック - KHK(小原歯車工業)
表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RF歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面内容量1本
全18種類を絞り込む
モジュール
歯数
歯幅(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02075675KRF1.5-1000H1.521215SCM4402.18
31,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02075684KRF2-1000H216020SCM4403.63
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02075693KRF2.5-1000H2.512825SCM4405.43
43,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02075702KRF3-1000H310630SCM4407.53
51,800
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02075718KRF4-1000H48040SCM44012.9
77,700
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02075727KRF5-1000H56450SCM44017.8
96,300
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02075998SRF1.5-1000H1.521215S45C2.18
21,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02076007SRF2-1000H216020S45C3.63
23,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02076016SRF2.5-1000H2.512825S45C5.43
26,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02076025SRF3-1000H310630S45C7.53
30,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02076034SRF4-1000H48040S45C12.9
40,200
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02076043SRF5-1000H56450S45C17.8
63,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02076052SRF6-1000H65360S45C25.4
89,600
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02076725SRF1.5-1000H1.521215S45C2.18
16,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
02076734SRF2-1000H216020S45C3.63
18,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
02076743SRF2.5-1000H2.512825S45C5.43
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
02076752SRF3-1000H310630S45C7.53
24,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
02076768SRF4-1000H48040S45C12.9
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02076725SRF1.5-1000H02075998SRF1.5-1000HSRF1.5-1000H 歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業) 02075998歯面高周波焼入れラックKHK(小原歯車工業)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
02076734SRF2-1000H02076007SRF2-1000HSRF2-1000H 歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業) 02076007歯面高周波焼入れラックKHK(小原歯車工業)1本
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
02076743SRF2.5-1000H02076016SRF2.5-1000HSRF2.5-1000H 歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業) 02076016歯面高周波焼入れラックKHK(小原歯車工業)1本
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
02076752SRF3-1000H02076025SRF3-1000HSRF3-1000H 歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業) 02076025歯面高周波焼入れラックKHK(小原歯車工業)1本
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
02076768SRF4-1000H02076034SRF4-1000HSRF4-1000H 歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業) 02076034歯面高周波焼入れラックKHK(小原歯車工業)1本
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする