TRUSCO
ガラステープ(綾織り)
断熱性、柔軟性に優れています。
ステンレスの溶接焼けの除去に最適です。
用途
ステンレス酸洗用。
質量(g)
1400
耐熱温度(℃)
550
組織
綾織り
織り方
綾織り
繊維径(μm)
6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08296477
TGT-1250
1巻
50
30
1.2
ガラス繊維100%
550
¥
20,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
24884355
TGT-1250
1ケース(10巻)
50
30
1.2
ガラス繊維100%
550
¥
209,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください