DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアベイシス巾木溝付
長さ(mm)
1940
厚さ(mm)
7
基材
MDF
表面
オレフィンシート
内容量
1セット(10本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全10種類を絞り込む
色
選択してください
クリアハニー
シンプルホワイト
ダルブラウン
ティーブラウン
ネオホワイト
ミルベージュ
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20334676
MT7003-18ML-19H
50
ミルベージュ
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
20334694
MT7003-18MW-19H
50
ダルブラウン
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
20334703
MT7003-18WH-19H
50
ネオホワイト
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
02088223
MT5003-11ML-19
57
ミルベージュ
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02088232
MT5003-11MT-19
57
ティーブラウン
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02088248
MT5003-11MW-19
57
ダルブラウン
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02088257
MT5003-11CL-19
57
クリアハニー
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02088266
MT5003-11UH-19
57
シンプルホワイト
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02088275
MT5003-11WH-19
57
ネオホワイト
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
20334685
MT7003-18MT-19H
50
ティーブラウン
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください