DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアベイシス無目枠固定式
長さ(mm)
2100
タイプ
縦用
基材
MDF
表面
オレフィンシート
見込D(mm)
184
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※窓枠・浴室枠等、水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02088862
MT5265-43MT
ティーブラウン
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02088878
MT5265-43MW
ダルブラウン
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02088887
MT5265-43ML
ミルベージュ
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02088896
MT5265-43UH
シンプルホワイト
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02088905
MT5265-43CL
クリアハニー
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02088914
MT5265-43WH
ネオホワイト
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
20335096
MT7265-43MT
ティーブラウン
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
20335105
MT7265-43MW
ダルブラウン
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
20335114
MT7265-43ML
ミルベージュ
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
20335123
MT7265-43WH
ネオホワイト
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください