DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアベイシス無目枠固定式
長さ(mm)
2100
タイプ
横用
基材
MDF
表面
オレフィンシート
見込D(mm)
194
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※窓枠・浴室枠等、水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02089228
MT5266-53MT
ティーブラウン
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02089237
MT5266-53MW
ダルブラウン
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02089246
MT5266-53ML
ミルベージュ
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02089255
MT5266-53UH
シンプルホワイト
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02089264
MT5266-53CL
クリアハニー
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02089273
MT5266-53WH
ネオホワイト
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
20335333
MT7266-53MT
ティーブラウン
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
20335342
MT7266-53MW
ダルブラウン
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
20335358
MT7266-53ML
ミルベージュ
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
20335367
MT7266-53WH
ネオホワイト
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください