ZERO SS ANO

ZERO SS ANO - モリワキエンジニアリング

2009年から販売されている機動力が特徴のフェイズ。
スリムでビックスクーターの中では軽量な部類に属するフェイズの機動力を、ワンランク上のものにするべく、モリワキもマフラーの軽量化に重点を置き開発を進め、純正重量から約47%の軽量化に成功。
サイレンサー形状は異形断面形状。現在のMXと同種形状のサイレンサーに、ZERO SSタイプでも採用されているストレート構造を組み合わせ、政府認証制の制度もクリアしている。音量、音質、性能、高次元でバランスを図られているサイレンサーを用いている数少ない一品。
ZERO
「速く・軽く・強く」すべてに極限が要求されるレーシングマフラーをベース開発。エキゾーストパイプからテールピースまで、性能と安全性の為のモリワキの理想と思想を具現化したモデル。
ANO TITANIUM
陽極酸化処理を施したチタンサイレンサー。モリワキの最高峰エキゾーストシステム。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0208931601810-L31E6-00HONDA
198,000
取扱い終了
返品不可
0208933401810-L3190-00HONDA
180,000
取扱い終了
返品不可
0208935201810-LK1A3-00HONDA
80,000
取扱い終了
返品不可
0208952601810-LK1E2-00HONDA
115,000
取扱い終了
返品不可
0208962301810-L3165-02HONDA
133,000
取扱い終了
返品不可
0208997301810-LK1E5-00HONDA
66,000
取扱い終了
返品不可
02089998A020-168-1186HONDA
115,000
取扱い終了
返品不可
0209004301810-LK198-00HONDA
52,000
取扱い終了
返品不可
0209023501810-A31G8-00HONDA
63,000
取扱い終了
返品不可
0209026201810-LK1G8-00HONDA
47,000
取扱い終了
返品不可
0209041801810-LK1F8-00HONDA
56,000
取扱い終了
返品不可
0209084701810-L3347-00YAMAHA
115,000
取扱い終了
返品不可
0209102301810-L3223-20KAWASAKI
125,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする