TRUSCO
GP トップDX(デラックス)
用途
一般金属用。
金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
16(15mm穴は付属アダプターで対応)
付属品
15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)
砥材
ジルコニア
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
使用工具
ディスクグラインダー
適合材
一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
羽根の長さ(mm)
16.5
内容量
1箱(5個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08354692
GP100DXZ 40
40
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08354726
GP100DXZ 60
60
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08354744
GP100DXZ 80
80
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください