曜日別特売

スチール用ロールタップ N-RZ

スチール用ロールタップ N-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全177種類を絞り込む
呼び寸法
内容量
177種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじの種類
材質
ピッチ
シャンク径d(Φmm)
等級
刃径
食付
溝数
呼び
食付き部の山数
表面処理
凸数
寸法lk(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
精度
シャンク径(mm)
メーカー商品コード
1インチ当たり山数
質量(g)
加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04552274N-RZ G7 M8 X 1.25 (P)1個M8×1.25--MHSS-6.2G7-4P38-OX6四角部:8-19--NRZM78.0NP---
2,830
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
04550436N-RZ G7 M10×1.5 (P)1個M10×1.5--MHSS-7G7-4P410-OX8四角部:8-23--NRZM7010OP---
3,600
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
04552283N-RZ G8 M8×1.25 (B)1個M8×1.25--MHSS-6.2G8-2P38-OX6四角部:8-19--NRZM88.0NB---
2,830
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
04552292N-RZ G8 M8×1.25 (P)1個M8×1.25--MHSS-6.2G8-4P38-OX6四角部:8-19------
2,830
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
04550445N-RZ G8 M10×1.5 (B)1個M10×1.5--MHSS-7G8-2P410-OX8四角部:8-23--NRZM8010OB---
3,600
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
04550454N-RZ G8 M10×1.5 (P)1個M10×1.5--MHSS-7G8-4P410-OX8四角部:8-23--NRZM8010OP---
3,600
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
04550603N-RZ G8 M12×1.75 (B)1個M12×1.75--MHSS-8.5G8-2P412-OX8四角部:9-26--NRZM8012PB---
5,120
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
04550612N-RZ G8 M12×1.75 (P)1個M12×1.75--MHSS-8.5G8-4P412-OX8四角部:9-26--NRZM8012PP---
5,120
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
04550621N-RZ G9 M12×1.75 (B)1個M12×1.75--MHSS-8.5G9-2P412-OX8四角部:9-26--NRZM9012PB---
5,120
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
04550637N-RZ G9 M12×1.75 (P)1個M12×1.75--MHSS-8.5G9-4P412-OX8四角部:9-26--NRZM9012PP---
5,120
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
04550707N-RZ G9 M14×2.0 (B)1個M14×2M142MHSS210.5G9142P414-OX8四角部:11-26-10.5NRZM9014QB---
6,990
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04550716N-RZ G9 M14×2.0 (P)1個M14×2M142MHSS210.5G9144P414-OX8四角部:11-26-10.5NRZM9014QP---
6,990
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04550786N-RZ G9 M16×2.0 (B)1個M16×2--MHSS-12.5G9-2P416-OX8四角部:13-26--NRZM9016QB---
9,310
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
04550795N-RZ G9 M16×2.0 (P)1個M16×2--MHSS-12.5G9-4P416-OX8四角部:13-26--NRZM9016QP---
9,310
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
04550682N-RZ G10 M14×2.0 (B)1個M14×2M142MHSS210.5G10142P414-OX8四角部:11-26-10.5NRZM0014QB---
6,990
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04550691N-RZ G10 M14×2.0 (P)1個M14×2M142MHSS210.5G10144P414-OX8四角部:11-26-10.5NRZM0014QP---
6,990
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
04550761N-RZ G10 M16×2.0 (B)1個M16×2--MHSS-12.5G10-2P416-OX8四角部:13-26--NRZM0016QB---
9,310
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
04550777N-RZ G10 M16×2.0 (P)1個M16×2--MHSS-12.5G10-4P416-OX8四角部:13-26--NRZM0016QP---
9,310
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28550885N-RZ G7 M10X1.5 (B)1本M10×1.5---HSS-7G7-2P410-OX8四角部:8-23------
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
28550894NーRZ G7 10X1.5 P1本M10×1.5---HSS-7G7-4P410-OX8四角部:8-23------
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
28576776N RZ G4 M2X0.25 P1本M2×0.25---HSS-3G4-4P-2-OX4四角部:5-4.5----3-
3,900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
28550910N-RZ G8 M12X1.75 (B)1本M12×1.75---HSS-8.5G8-2P412-OX8四角部:9-26----46-
5,120
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
28576864N RZ G5 M2.5X0.35 P1本M2.5×0.35---HSS-3G5-4P-2.5-OX4四角部:5-6.3----4-
2,890
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
28576785N-RZ-G5-M2X0.25-B1本M2×0.25---HSS-3G5-2P-2-OX4四角部:5-4.5----3-
3,900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28576889N RZ G5 M2.6X0.35 P1本M2.6×0.35---HSS-3G5-4P-2.6-OX4四角部:5-6.3----4-
2,890
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28576880N-RZ-G5-M2.5X0.35-B1本M2.5×0.35---HSS-3G5-2P-2.5-OX4四角部:5-6.3----4-
2,890
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
28576925N RZ G5 M3X0.35 P1本M3×0.35---HSS-4G5-4P43-OX4四角部:6-6.5----5-
3,020
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28576898N-RZ-G5-M2.6X0.35-B1本M2.6×0.35---HSS-3G5-2P-2.6-OX4四角部:5-6.3----4-
2,890
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28576986N RZ G5 M4X0.5 P1本M4×0.5---HSS-5G5-4P44-OX4四角部:7-9----8-
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28576995N RZ G6 M4X0.5 P1本M4×0.5---HSS-5G6-4P44-OX4四角部:7-9----8-
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
28577004N-RZ-G6-M4X0.5-B1本M4×0.5---HSS-5G6-2P44-OX4四角部:7-9----8-
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
28577099N RZ G7 M6X0.75 P1本M6×0.75---HSS-6G7-4P46-OX4四角部:7-15------
2,770
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
28577020N-RZ-G7-M4X0.5-B1本M4×0.5---HSS-5G7-2P44-OX4四角部:7-9----8-
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28577117N RZ G6 M6X0.5 P1本M6×0.5---HSS-6G6-4P46-OX4四角部:7-9----13-
2,770
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
28577065N-RZ-G6-M5X0.5-B1本M5×0.5---HSS-5.5G6-2P45-OX4四角部:7-9----11-
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
28577135N RZ G7 M7X1 P1本M7×1---HSS-6.2G7-4P47-OX4四角部:8-19------
2,460
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28577108N-RZ-G7-M6X0.75-B1本M6×0.75---HSS-6G7-2P46-OX4四角部:7-15------
2,770
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
28577144N RZ G7 M7X0.75 P1本M7×0.75---HSS-6.2G7-4P47-OX4四角部:8-19------
3,640
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
28577126N-RZ-G6-M6X0.5-B1本M6×0.5---HSS-6G6-2P46-OX4四角部:7-9----13-
2,770
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
28577169N RZ G8 M8X1.25 P1本M8×1.25---HSS-6.2G8-4P38-OX6四角部:8-19------
2,830
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
28577160N-RZ-G7-M7X0.75-B1本M7×0.75---HSS-6.2G7-2P47-OX4四角部:8-19------
3,640
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
28577178N RZ G7 M8X1 P1本M8×1---HSS-6.2G7-4P38-OX6四角部:8-19------
3,230
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
02187623N-RZ G7 3/ 8 - 24UNF B1本UNF 3/8-24UNF 3/8-24-UNF高速度工具鋼(HSS)--G7------------NRZM7U06MB24--
4,190
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
28577187N-RZ-G7-M8X1-B1本M8×1---HSS-6.2G7-2P38-OX6四角部:8-19------
3,230
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
28577196N RZ G7 M8X0.75 P1本M8×0.75---HSS-6.2G7-4P38-OX6四角部:8-19------
3,640
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
02187788N-RZ G7 3/ 8 - 24UNF P1本UNF 3/8-24UNF 3/8-24-UNF高速度工具鋼(HSS)--G7------------NRZM7U06MP24--
4,190
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
28577205N-RZ-G7-M8X0.75-B1本M8×0.75---HSS-6.2G7-2P38-OX6四角部:8-19------
3,640
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
28577214N RZ G8 M10X1.5 P1本M10×1.5---HSS-7G8-4P410-OX8四角部:8-23------
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
02187806N-RZ G7 5/16 - 18UNC B1本UNC 5/16-18UNC 5/16-18-UNC高速度工具鋼(HSS)--G7------------NRZM7U05OB18--
3,270
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
28577230N-RZ-G8-M10X1.5-B1本M10×1.5---HSS-7G8-2P410-OX8四角部:8-23------
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする