ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT

ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(5件のレビュー)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
277件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
ピッチ
等級
ねじ径
先端
シャンク径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
全長L(mm)
食付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07113295SU-HT P2 M2X0.4 1.5POX-P2---7.2421.5P
2,890
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07113304SU-HT P2 M2X0.4 4POX-P2---7.2424P
2,890
1,598
1,758(税込)
当日出荷
28569268SU-HT-P2-M2.3X0.4-4POX-P2---7.2424P
2,630
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
18561147SU-HT P3 M8X1.25 4POX-P3M8--19704P
2,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
28569277SU-HT-P2-M2.3X0.4-1.5POX-P2---7.2421.5P
2,630
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
28569304SU-HT-P2-M3.5X0.6-4POX-P2---11524P
1,560
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
28569320SU-HT-P2-M3.5X0.6-1.5POX-P2---11521.5P
1,560
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28569329SU-HT-P2-M6X0.75-4P---------
2,420
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
28569338SU-HT-P2-M6X0.75-1.5P---------
2,420
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
28569347SU-HT-P3-M10X1.25-4POX-P3---23754P
3,050
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
02154346SU-HT P2 M6 × 1 4P酸化処理(OX)1P2M6615624P
1,720
959
1,055(税込)
当日出荷
37042232SU-HT P3 M10X1.5 1.5POX-P3---23751.5P
3,050
1,698
1,868(税込)
当日出荷
28569356SU-HT-P3-M10X1.25-1.5POX-P3---23751.5P
3,050
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
28569365SU-HT-P3-M10X1-4POX-P3---23754P
3,620
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
28569374SU-HT-P3-M10X1-1.5POX-P3---23751.5P
3,620
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
28569390SU-HT-P3-M12X1.5-4POX-P3---26824P
4,320
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
28569399SU-HT-P3-M12X1.5-1.5POX-P3---26821.5P
4,320
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
28569408SU-HT-P4-M12X1.25-4POX-P4---26824P
4,320
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
28569417SU-HT-P4-M12X1.25-1.5POX-P4---26821.5P
4,320
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
28569426SU-HT-P3-M12X1-4POX-P3---26824P
5,070
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
28569435SU-HT-P3-M12X1-1.5POX-P3---26821.5P
5,070
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
28569444SU-HT-P4-M14X2-4POX-P4---26884P
5,880
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
02154644SU-HT P4 M12X1.75 1.5P酸化処理(OX)1.75P4M128.526824P
4,320
2,398
2,638(税込)
当日出荷
37042257SU-HT P4 M12X1.75 1.5POX-P4---26821.5P
4,320
2,298
2,528(税込)
当日出荷
28569460SU-HT-P4-M14X2-1.5POX-P4---26881.5P
5,880
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
02194928SU-HT P3 1/2W12 1.5P--P3W1/2-12-----
5,260
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
28569469SU-HT-P3-M14X1.5-4POX-P3---26884P
5,880
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
02194946SU-HT P3 1/2W12 4P--P3W1/2-12-----
5,260
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
28569478SU-HT-P3-M14X1.5-1.5POX-P3---26881.5P
5,880
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
02194964SU-HT P3 1/4W20 1.5P--P3W1/4-20-----
1,960
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
28569487SU-HT-P3-M14X1.25-4POX-P3---26884P
6,840
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
02194982SU-HT P3 1/4W20 4P--P3W1/4-20-----
1,960
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
28569496SU-HT-P3-M14X1.25-1.5POX-P3---26881.5P
6,840
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28569505SU-HT-P3-M14X1-4POX-P3---26884P
6,840
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
02195025SU-HT P3 3/8W16 1.5P--P3W3/8-16-----
3,540
2,598
2,858(税込)
当日出荷
28569514SU-HT-P3-M14X1-1.5POX-P3---26881.5P
6,840
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
02195043SU-HT P3 3/8W16 4P--P3W3/8-16-----
3,540
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
28569530SU-HT-P3-M16X1.5-4POX-P3---26954P
7,870
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
28569539SU-HT-P3-M16X1.5-1.5POX-P3---26951.5P
7,870
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
02195086SU-HT P3 5/16W18 1.5P--P3W5/16-18-----
2,770
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
28569548SU-HT-P3-M16X1-4POX-P3---26954P
9,370
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
02195104SU-HT P3 5/16W18 4P--P3W5/16-18-----
2,770
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
02154653SU-HT P4 M12X1.75 4P酸化処理(OX)1.75P4M128.526821.5P
4,320
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
37042275SU-HT P4 M16X2 1.5POX-P4---26951.5P
7,870
3,698
4,068(税込)
当日出荷
28569557SU-HT-P4-M18X2.5-4POX-P4---331004P
10,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
28569566SU-HT-P4-M18X2.5-1.5POX-P4---331001.5P
10,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
02195147SU-HT P3 5/8W11 1.5P--P3W5/8-11-----
7,870
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
28569575SU-HT-P4-M18X1.5-4POX-P4---331004P
10,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
02195165SU-HT P3 5/8W11 4P--P3W5/8-11-----
7,870
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
28569584SU-HT-P4-M18X1.5-1.5POX-P4---331001.5P
10,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02192828
2023-10-02
用途: ステンレス薄材のタップ立て

とても切れ味が良い、永く使っても切れ味が衰えないのでとても良い。

対象商品 : 37042354
2022-11-18
用途: 快削鋼のタップ

用途により切削タップとロールタップを使い分けている。
切削タップは下穴の寸法公差が広いので下穴をあける時は楽だが反面ロールタップは切り子が出ない分切り子によるトラブルが少ない。
それぞれの特性によって使い分ける分ドリルなども用意しなければならないがその分のメリットもある。
これからも切削タップロールタップ双方のお世話になっていくだろう。

対象商品 : 02192408
2021-03-29
用途: 機械点検、修理
テングベスト株式会社

使用した感想は非常に満足しました。作業効率が上がった点が助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40801415
2022-02-23
用途: 厚みのあるものには厳しいかも。
農・林・水産業

10ミリ以内のネジ切りで有れば問題ないと思うが、それ以上だと少し不安。

対象商品 : 40801345
2016-07-06
用途: ステンレス平鋼の11mmx80mmx300mmに8φのタップ掛け

初めて使用しましたメーカーのタップでしたが良く切れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする