(1件のレビュー)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
185件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02207503SP OX P1 M1.4×0.3M1.4×0.35.43ハイス_HSS酸化処理(OX)
4,070
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
02208404SP OX P1 M3×0.5M3×0.594ハイス_HSS酸化処理(OX)
1,670
929
1,022(税込)
4日以内出荷
77657135SP OX P2 M20×1M20×118-HSSOX
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
77657187SP OX P3 1'1/2-12UNF1 1/2-12UNF52-HSSOX
82,800
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
77657196SP OX P4 W1'1/4-71 1/4W746-HSSOX
50,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
02207302SP-OX P2 M3X0.5 +15M3×0.594ハイス_HSS酸化処理(OX)
1,670
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
28556869SP-OX-P1-M1.4X0.3M1.4×0.35.4-HSSOX
4,070
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
28558199SP-OX-P2-5/16-18UNC5/16-18UNC19-HSSOX
2,930
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
02207512SP OX P1 M1.6×0.35M1.6×0.356.33ハイス_HSS酸化処理(OX)
3,890
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
77657178SP OX P4 1'1/2-6UNC1 1/2-6UNC52-HSSOX
82,800
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
77657205SP OX P4 W1'1/2-61 1/2W652-HSSOX
82,800
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
02207363SP-OX P3 M4X0.7 +20M4×0.7115ハイス_HSS酸化処理(OX)
1,670
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
02208027SP-OX P3 M27X2M27×23920ハイス_HSS酸化処理(OX)
33,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
28556878SP-OX-P1-M1.6X0.35M1.6×0.356.3-HSSOX
3,890
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
28558208SP-OX-P3-7/16-14UNC7/16-14UNC26-HSSOX
5,270
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
02207528SP OX P1 M1.7×0.35M1.7×0.356.33ハイス_HSS酸化処理(OX)
3,890
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
02207388SP-OX P3 M5X0.8 +20M5×0.8135.5ハイス_HSS酸化処理(OX)
1,680
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
02208045SP-OX P3 M27X3M27×33920ハイス_HSS酸化処理(OX)
33,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
28556887SP-OX-P1-M1.7X0.35M1.7×0.356.3-HSSOX
3,890
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
28558217SP-OX-P2-7/16-20UNF7/16-20UNF26-HSSOX
5,270
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
02207537SP OX P1 M2×0.4M2×0.47.23ハイス_HSS酸化処理(OX)
3,110
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
18557963SP OX P2 M4×0.7M4×0.711-HSSOX
1,670
879
967(税込)
4日以内出荷
02207406SP-OX P3 M6X1 +20M6×1156ハイス_HSS酸化処理(OX)
1,850
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
02208063SP-OX P3 M28X1.5M28×1.54623ハイス_HSS酸化処理(OX)
43,000
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
28556896SP-OX-P1-M2X0.4M2×0.47.2-HSSOX
3,110
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
28558226SP-OX-P3-1/2-13UNC1/2-13UNC26-HSSOX
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
02207546SP OX P1 M2.5×0.45M2.5×0.458.13ハイス_HSS酸化処理(OX)
2,380
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
02207424SP-OX P3 M8X1.25 +20M8×1.25196.2ハイス_HSS酸化処理(OX)
2,550
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
02208088SP-OX P3 M30X1.5M30×1.54623ハイス_HSS酸化処理(OX)
43,000
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
28556905SP-OX-P1-M2.5X0.45M2.5×0.458.1-HSSOX
2,380
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
28558235SP-OX-P2-9/16-18UNF9/16-18UNF26-HSSOX
8,340
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
02207555SP OX P1 M2.6×0.45M2.6×0.458.13ハイス_HSS酸化処理(OX)
2,380
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
18557988SP OX P2 M5×0.8M5×0.813-HSSOX
1,680
889
978(税込)
4日以内出荷
02207327SP-OX P3 M10X1.25 +20M10×1.25237ハイス_HSS酸化処理(OX)
3,230
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
02208106SP-OX P3 M30X2M30×24623ハイス_HSS酸化処理(OX)
43,000
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
28556914SP-OX-P1-M2.6X0.45M2.6×0.458.1-HSSOX
2,380
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
28558244SP-OX-P3-3/4-16UNF3/4-16UNF33-HSSOX
15,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
02207485SP OX P1 M3×0.6M3×0.694ハイス_HSS酸化処理(OX)
1,670
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
02207345SP-OX P3 M3X0.5 +30M3×0.594ハイス_HSS酸化処理(OX)
1,670
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
02208124SP-OX P3 M30X3M30×34623ハイス_HSS酸化処理(OX)
43,000
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
28558260SP-OX-P3-7/8-9UNC7/8-9UNC33-HSSOX
21,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02207494SP OX P1 3F M3.5×0.6M3.5×0.6115ハイス_HSS酸化処理(OX)
1,670
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18557972SP OX P2 M6×1M6×115-HSSOX
1,850
969
1,066(税込)
4日以内出荷
02208142SP-OX P4 M30X3.5M30×3.54623ハイス_HSS酸化処理(OX)
43,000
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
28556939SP-OX-P3-M3X0.5+30M3×0.59-HSSOX
1,670
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
02207564SP OX P1 M4×0.5M4×0.595ハイス_HSS酸化処理(OX)
2,450
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
77657144SP OX P3 M32×2M32×246-HSSOX
50,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
28556948SP-OX-P1-3M0.63M0.69-HSSOX
1,670
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
02207573SP OX P1 M4.5×0.5M4.5×0.595.5ハイス_HSS酸化処理(OX)
2,450
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18558006SP OX P2 M8×1.25M8×1.25196.2HSSOX
2,550
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02207494
2020-02-13
用途: 、機械のメンテナンス時

切れ味抜群です。
あまり使われないネジなので、見つかってたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする