ドライ加工用ロールタップ OL-RZ

ドライ加工用ロールタップ OL-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類U:ユニファイねじ食付4P凸数4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:(1.42MB)
全28種類を絞り込む
呼び寸法
28種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじの種類
等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28579190OL-RZ-G4-2-56UNC-PNo.2-56UNC-G4
4,820
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
28579199OL-RZ-G5-6-32UNC-PNo.6-32UNC-G5
4,040
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
28579208OL-RZ-G6-8-32UNC-PNo.8-32UNC-G6
4,280
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
28579217OL-RZ-G7-1/4-20UNC-P1/4-20UNC-G7
4,590
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
02228406OL-RZ G4 2-56UNC (P)No.2-56UNCUNCG4
4,820
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
02228424OL-RZ G4 2-64UNF (P)No.2-64UNFUNFG4
4,820
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
02228442OL-RZ G4 3-48UNC (P)No.3-48UNCUNCG4
4,530
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
02228467OL-RZ G4 3-56UNF (P)No.3-56UNFUNFG4
4,530
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
02228485OL-RZ G5 2-56UNC (P)No.2-56UNCUNCG5
4,820
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
02228503OL-RZ G5 4-40UNC (P)No.4-40UNCUNCG5
4,420
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
02228528OL-RZ G5 4-48UNF (P)No.4-48UNFUNFG5
4,420
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
02228546OL-RZ G5 5-40UNC (P)No.5-40UNCUNCG5
4,040
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
02228564OL-RZ G5 5-44UNF (P)No.5-44UNFUNFG5
4,040
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
02228582OL-RZ G5 6-32UNC (P)No.6-32UNCUNCG5
4,040
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
02228598OL-RZ G5 6-40UNF (P)No.6-40UNFUNFG5
4,040
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
02228616OL-RZ G6 10-24UNC (P)No.10-24UNCUNCG6
4,280
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
02228634OL-RZ G6 10-32UNF (P)No.10-32UNFUNFG6
4,280
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
02228652OL-RZ G6 12-24UNC (P)No.12-24UNCUNCG6
4,590
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
02228677OL-RZ G6 12-28UNF (P)No.12-28UNFUNFG6
4,590
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
02228695OL-RZ G6 4-40UNC (P)No.4-40UNCUNCG6
4,420
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
02228713OL-RZ G6 6-32UNC (P)No.6-32UNCUNCG6
4,040
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
02228738OL-RZ G6 8-32UNC (P)No.8-32UNCUNCG6
4,280
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
02228756OL-RZ G6 8-36UNF (P)No.8-36UNFUNFG6
4,280
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
02228774OL-RZ G7 1/4-20UNC (P)1/4-20UNCUNCG7
4,590
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
02228792OL-RZ G7 1/4-28UNF (P)1/4-28UNFUNFG7
4,590
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
02228817OL-RZ G7 10-24UNC (P)No.10-24UNCUNCG7
4,280
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
02228835OL-RZ G7 10-32UNF (P)No.10-32UNFUNFG7
4,280
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
02228853OL-RZ G7 8-32UNC (P)No.8-32UNCUNCG7
4,280
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする