ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B

ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76699228ZEN-B 1/4-28UNF1/4-28UNF3P15-3HSS-POX
3,650
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
37046335ZEN-B M3×0.5M3×0.53P9-3HSS-POX
2,880
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
28557298ZEN-B-P3-M12X1.25M12×1.253P15-3HSS-POX
8,030
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
76699246ZEN-B 5/16-24UNF5/16-24UNF3P12-3HSS-POX
5,130
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
02228957ZEN-B P2 M3×0.5M3×0.53P9-3HSS-POX
2,880
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
28557307ZEN-B-P3-M14X2M14×23P18-3HSS-POX
11,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
76699264ZEN-B 3/8-24UNF3/8-24UNF3P13-3HSS-POX
6,570
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
28557316ZEN-B-P3-M14X1.5M14×1.53P14-3HSS-POX
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
76699289ZEN-B 7/16-20UNF7/16-20UNF3P13-3HSS-POX
9,260
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
37046353ZEN-B M4×0.7M4×0.73P11-3HSS-POX
2,880
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
28557325ZEN-B-P3-M16X1.5M16×1.53P14-3HSS-POX
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
76699307ZEN-B 1/2-20UNF---10.5---
9,820
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
02229176ZEN-B P3 M4×0.7M4×0.73P11-3HSS-POX
2,880
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
28557334ZEN-B-P4-M18X2.5M18×2.53P20-4HSS-POX
19,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
76699325ZEN-B 5/8-18UNF5/8-18UNF3P1412.53HSS-POX
14,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
28557350ZEN-B-P3-M18X1.5M18×1.53P14-4HSS-POX
19,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
76699343ZEN-B 3/4-16UNF3/4-16UNF3P14-4HSS-POX
26,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
37046371ZEN-B M5×0.8M5×0.83P13-3HSS-POX
2,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
76699203ZEN-B NO.10-32UNFNo.10-32UNF3P13-3HSS-POX
3,400
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
02229194ZEN-B P3 M5×0.8M5×0.83P13-3HSS-POX
2,900
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
76699219ZEN-B 1/4-20UNC1/4-20UNC3P15-3HSS-POX
3,650
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
76699237ZEN-B 5/16-18UNC5/16-18UNC3P12-3HSS-POX
5,130
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
37046396ZEN-B M6×1M6×13P15-3HSS-POX
3,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
76699255ZEN-B 3/8-16UNC3/8-16UNC3P13-3HSS-POX
6,570
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
02229212ZEN-B P3 M6×1M6×13P15-3HSS-POX
3,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
76699273ZEN-B 7/16-14UNF7/16-14UNC3P13-3HSS-POX
9,260
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
76699298ZEN-B 1/2-13UNC---10.5---
9,820
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
37046414ZEN-B M8×1.25M8×1.253P12-3HSS-POX
4,460
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
76699316ZEN-B 5/8-11UNC5/8-11UNC3P1812.53HSS-POX
14,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
02229237ZEN-B P3 M8×1.25M8×1.253P12-3HSS-POX
4,460
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
76699334ZEN-B 3/4-10UNC3/4-10UNC3P20-4HSS-POX
26,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
76699167ZEN-B NO.4-40UNCNo.4-40UNC3P9-3HSS-POX
3,630
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
60908882ZEN-B P3 M10×1.25M10×1.253P13-3HSS-POX
5,670
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
76699176ZEN-B NO.6-32UNCNo.6-32UNC3P11-3HSS-POX
3,380
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
02228975ZEN-B P3 M10×1.25M10×1.253P13-3HSS-POX
5,670
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
37046292ZEN-B M10×1.5M10×1.53P13-3HSS-POX
5,670
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
76699185ZEN-B NO.8-32UNCNo.8-32UNC3P13-3HSS-POX
3,400
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
76699194ZEN-B NO.10-24UNCNo.10-24UNC3P13-3HSS-POX
3,400
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
02228993ZEN-B P3 M10×1.5M10×1.53P13-3HSS-POX
5,670
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
02229018ZEN-B P3 M12×1.25M12×1.253P15-3HSS-POX
8,030
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
02229036ZEN-B P3 M12×1.5M12×1.53P15-3HSS-POX
8,030
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
37046317ZEN-B M12×1.75M12×1.753P15-3HSS-POX
8,030
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
02229054ZEN-B P3 M12×1.75M12×1.753P15-3HSS-POX
8,030
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
02229072ZEN-B P3 M14×1.5---10.5---
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
02229097ZEN-B P3 M14×2---10.5---
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
02229115ZEN-B P3 M16×1.5M16×1.53P1412.53HSS-POX
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
02229133ZEN-B P3 M16×2M16×23P1812.53HSS-POX
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
02229158ZEN-B P3 M18×1.5M18×1.53P14-4HSS-POX
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
02229255ZEN-B P4 M18×2.5M18×2.53P20-4HSS-POX
19,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02229273ZEN-B P4 M20×1.5M20×1.53P14-4HSS-POX
26,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする