ハンドタップ (W) HT

ハンドタップ (W)  HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ねじの種類W材質高速度工具鋼(HSS)内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02245958HT 1/2 W12 1(サキ)W1/2-12W1/2-1212
オープン
取扱い終了
代引不可
02245967HT 7/32W24 1(サキ)W7/32-24W7/32-2424
オープン
取扱い終了
02245976HT P2 1/16 W 60 (1)W1/16-60W1/16-6060
オープン
取扱い終了
02246003HT P2 1/8 W 40 (1)W1/8-40W1/8-4040
オープン
取扱い終了
代引不可
02246037HT P2 3/32 W 48 (1)W3/32-48W3/32-4848
オープン
取扱い終了
02246064HT P2 5/32 W 32 (1)W5/32-32W5/32-3232
オープン
取扱い終了
02246116HT P3 3/16 W 24 (1)W3/16-24W3/16-2424
オープン
取扱い終了
代引不可
02246143HT P3 3/8 W 16 (1)W3/8-16W3/8-1616
オープン
取扱い終了
02246177HT P3 3F 5/16 W 18 (1)W5/16-18W5/16-1818
オープン
取扱い終了
02246204HT P3 5/16 W 18 (1)W5/16-18W5/16-1818
オープン
取扱い終了
代引不可
02246238HT P3 7/32 W 24 (1)W7/32-24W7/32-2424
オープン
取扱い終了
02246265HT P4 1/2 W 12 (1)W1/2-12W1/2-1212
オープン
取扱い終了
代引不可
02246292HT P4 5/8 W 11 (1)W5/8-11W5/8-1111
オープン
取扱い終了
02246326HT P4 7/16 W 14 (1)W7/16-14W7/16-1414
オープン
取扱い終了
02246353HT P4 9/16 W 12 (1)W9/16-12W9/16-1212
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする