曜日別特売

ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS

ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(1件のレビュー)
内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじの種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28578858LS-N-RS L100 G7 M8X1.25 (B)M8×1.25---HSS
3,730
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
28578849LS-N-RS-G7-100-M8X1.25-PM8×1.25---HSS
3,730
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
28578876LS-N-RS L100 G7 M10X1.5 (B)M10×1.5---HSS
4,540
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
28578867LS-N-RS-G7-100-M10X1.5-PM10×1.5---HSS
4,540
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
28591704LS-N-RS L100 G6 M5X0.8 (P)M5×0.8---HSS
3,390
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
28578885LS-N-RS L100 G7 M10X1.25 (B)M10×1.25---HSS
4,540
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
28591720LS-N-RS L100 G7 M5X0.8 (P)M5×0.8---HSS
3,390
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28578894LS-N-RS L150 G7 M8X1.25 (B)M8×1.25---HSS
6,380
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
28578910LS-N-RS L150 G7 M10X1.5 (B)M10×1.5---HSS
7,410
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
28591729LS-N-RS L100 G7 M5X0.8 (B)M5×0.8---HSS
3,390
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
02258716LS-N-RS L100 G6 M3X0.5 (P)M3×0.5--MHSS
4,250
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
02258777LS-N-RS L100 G7 M4X0.7 (P)M4×0.7--MHSS
3,880
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
77650485LS-N-RS L100 G8 M6X1 (B)M6×1--MHSS
2,910
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
77650494LS-N-RS L100 G8 M6X1 (P)M6×1--MHSS
2,910
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
77650503LS-N-RS L100 G7 M8X1.25 (B)M8×1.25--MHSS
3,730
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
77650519LS-N-RS L100 G7 M8X1.25 (P)M8×1.25--MHSS
3,730
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
77650528LS-N-RS L100 G7 M10X1.25 (B)M10×1.25--MHSS
4,540
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
77650537LS-N-RS L100 G7 M10X1.5 (B)M10×1.5--MHSS
4,540
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
77650546LS-N-RS L100 G7 M10X1.5 (P)M10×1.5--MHSS
4,540
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
77650555LS-N-RS L150 G8 M6X1 (B)M6×1--MHSS
5,120
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
77650564LS-N-RS L150 G8 M6X1 (P)M6×1--MHSS
5,120
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
77650573LS-N-RS L150 G7 M8X1.25 (B)M8×1.25--MHSS
6,380
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
77650589LS-N-RS L150 G7 M8X1.25 (P)M8×1.25--MHSS
6,380
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
77650598LS-N-RS L150 G7 M10X1.25 (B)M10×1.25--MHSS
7,410
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
77650607LS-N-RS L150 G7 M10X1.5 (B)M10×1.5--MHSS
7,410
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
77650616LS-N-RS L150 G7 M10X1.5 (P)M10×1.5--MHSS
7,410
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
77650625LS-N-RS L150 G8 M12X1.25 (B)---M-
9,680
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
77650634LS-N-RS L150 G8 M12X1.25 (P)---M-
9,680
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
77650643LS-N-RS L150 G8 M12X1.5 (B)---M-
9,680
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
77650659LS-N-RS L150 G8 M12X1.5 (P)---M-
9,680
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
77650668LS-N-RS L150 G8 M12X1.75 (B)---M-
9,680
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
77650677LS-N-RS L150 G8 M12X1.75 (P)---M-
9,680
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
02213566LS-N-RS G6 L-100 M3 × 0.5 (P)-M30.5M高速度工具鋼(HSS)
3,540
取扱い終了
02213602LS-N-RS G6 L-100 M4 × 0.7 (P)-M40.7M高速度工具鋼(HSS)
3,230
取扱い終了
代引不可
02213688LS-N-RS G7 L-100 M4 × 0.7 (P)-M40.7M高速度工具鋼(HSS)
3,230
取扱い終了
02213767LS-N-RS G7 L-100 M6 × 1 (P)-M61M高速度工具鋼(HSS)
2,420
取扱い終了
代引不可
02258682LS-N-RS G5 L-100 M3 × 0.5 (B)M3M30.5M高速度工具鋼(HSS)
3,540
取扱い終了
代引不可
02258698LS-N-RS G5 L-100 M3 × 0.5 (P)M3M30.5M高速度工具鋼(HSS)
3,540
取扱い終了
代引不可
02258707LS-N-RS G6 L-100 M3 × 0.5 (B)M3M30.5M高速度工具鋼(HSS)
3,540
取扱い終了
02258725LS-N-RS G6 L-100 M4 × 0.7 (B)M4M40.7M高速度工具鋼(HSS)
3,230
取扱い終了
02258743LS-N-RS G6 L-100 M5 × 0.8 (B)M5M50.8M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02258752LS-N-RS G6 L-100 M5×0.8 PM5M50.8M高速度工具鋼(HSS)
2,820
取扱い終了
代引不可
02258768LS-N-RS G7 L-100 M4 × 0.7 (B)M4M40.7M高速度工具鋼(HSS)
3,230
取扱い終了
02258786LS-N-RS G7 L-100 M5×0.8 BM5M50.8M高速度工具鋼(HSS)
2,820
取扱い終了
02258795LS-N-RS G7 L-100 M5×0.8 PM5M50.8M高速度工具鋼(HSS)
2,820
取扱い終了
02258804LS-N-RS G7 L-100 M6 × 1 (B)M6M61M高速度工具鋼(HSS)
2,420
取扱い終了
代引不可
02258822LS-N-RS G7 L-150 M6 × 1 (B)M6M61M高速度工具鋼(HSS)
4,270
取扱い終了
02258838LS-N-RS G7 L-150 M6 × 1 (P)M6M61M高速度工具鋼(HSS)
4,270
取扱い終了
40826073LS-N-RS G6 L-100 M5X0.8 B-M50.8M高速度工具鋼(HSS)
2,820
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02213602
2015-09-11
用途: ネジ加工

一流メーカー品ですので、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする