曜日別特売

ロングコーティングハンドタップ LS-HT V

ロングコーティングハンドタップ LS-HT V - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングハンドタップ LS-HT V - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングハンドタップ LS-HT V - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングハンドタップ LS-HT V - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングハンドタップ LS-HT V - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工内容量1本
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじの種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28567597LS-HT-V-P2-100-M10X1.5-5PM10×1.5---HSS
7,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
28567606LS-HT-V-P2-100-M10X1.5-1.5PM10×1.5---HSS
7,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
28567615LS-HT-V-P2-100-M10X1.25-5PM10×1.25---HSS
7,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
28567624LS-HT-V-P2-100-M10X1.25-1.5PM10×1.25---HSS
7,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
28567640LS-HT-V-P2-100-M12X1.75-5PM12×1.75---HSS
8,640
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
28567649LS-HT-V-P2-100-M12X1.75-1.5PM12×1.75---HSS
8,640
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
28567658LS-HT-V-P2-100-M12X1.25-1.5PM12×1.25---HSS
8,640
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
28567667LS-HT-V-P2-150-M8X1.25-5PM8×1.25---HSS
8,260
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28567676LS-HT-V-P2-150-M10X1.5-1.5PM10×1.5---HSS
9,580
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
28567685LS-HT-V-P2-150-M10X1.25-1.5PM10×1.25---HSS
9,580
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28567694LS-HT-V-P2-150-M12X1.75-5PM12×1.75---HSS
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
28592246LS-HT-V L100 P1 M3X0.5 5PM3×0.5---HSS
6,110
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
28592255LS-HT-V L100 P1 M3X0.5 1.5PM3×0.5---HSS
6,110
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
28592264LS-HT-V L100 P2 M4X0.7 1.5PM4×0.7---HSS
5,740
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
28592280LS-HT-V L100 P2 M5X0.8 1.5PM5×0.8---HSS
5,360
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28592289LS-HT-V L100 P2 M6X1 5P-----
4,880
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
28592298LS-HT-V L100 P2 M6X1 1.5P-----
4,880
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
28592307LS-HT-V L150 P2 M6X1 5P-----
6,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
28592316LS-HT-V L150 P2 M6X1 1.5P-----
6,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
77648665LS-HT-V L100 P2 M8X1.25 5PM8×1.25--MHSS
5,980
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
77648674LS-HT-V L100 P2 M8X1.25 1.5PM8×1.25--MHSS
5,980
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
77648683LS-HT-V L100 P2 M10X1.25 5PM10×1.25--MHSS
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
77648699LS-HT-V L100 P2 M10X1.25 1.5PM10×1.25--MHSS
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
77648708LS-HT-V L100 P2 M10X1.5 5PM10×1.5--MHSS
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
77648717LS-HT-V L100 P2 M10X1.5 1.5PM10×1.5--MHSS
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
77648726LS-HT-V L100 P2 M12X1.25 5PM12×1.25--MHSS
8,640
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
77648735LS-HT-V L100 P2 M12X1.25 1.5PM12×1.25--MHSS
8,640
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
77648744LS-HT-V L100 P2 M12X1.5 5PM12×1.5--MHSS
8,640
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
77648753LS-HT-V L100 P2 M12X1.5 1.5PM12×1.5--MHSS
8,640
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
77648769LS-HT-V L100 P2 M12X1.75 5PM12×1.75--MHSS
8,640
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
77648778LS-HT-V L100 P2 M12X1.75 1.5PM12×1.75--MHSS
8,640
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
77648787LS-HT-V L150 P2 M8X1.25 5PM8×1.25--MHSS
8,260
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
77648796LS-HT-V L150 P2 M8X1.25 1.5PM8×1.25--MHSS
8,260
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
77648805LS-HT-V L150 P2 M10X1.25 5PM10×1.25--MHSS
9,580
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
77648814LS-HT-V L150 P2 M10X1.25 1.5PM10×1.25--MHSS
9,580
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
77648823LS-HT-V L150 P2 M10X1.5 5PM10×1.5--MHSS
9,580
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
77648839LS-HT-V L150 P2 M10X1.5 1.5PM10×1.5--MHSS
9,580
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
77648848LS-HT-V L150 P2 M12X1.25 5PM12×1.25--MHSS
12,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
77648857LS-HT-V L150 P2 M12X1.25 1.5PM12×1.25--MHSS
12,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
77648866LS-HT-V L150 P2 M12X1.5 5PM12×1.5--MHSS
12,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
77648875LS-HT-V L150 P2 M12X1.5 1.5PM12×1.5--MHSS
12,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
77648884LS-HT-V L150 P2 M12X1.75 5PM12×1.75--MHSS
12,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
77648893LS-HT-V L150 P2 M12X1.75 1.5PM12×1.75--MHSS
12,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
77648909LS-HT-V L150 P2 M14X1.5 5P---M-
13,750
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
77648918LS-HT-V L150 P2 M14X1.5 1.5P---M-
13,750
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
77648927LS-HT-V L150 P2 M14X2 5P---M-
13,750
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
77648936LS-HT-V L150 P2 M14X2 1.5P---M-
13,750
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
77648945LS-HT-V L150 P2 M16X1.5 5P---M-
15,070
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
77648954LS-HT-V L150 P2 M16X1.5 1.5P---M-
15,070
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
77648963LS-HT-V L150 P2 M16X2 5P---M-
15,070
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする