ロング酸化処理スパイラルタップ LS-SP OX

ロング酸化処理スパイラルタップ LS-SP OX - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング酸化処理スパイラルタップ LS-SP OX - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング酸化処理スパイラルタップ LS-SP OX - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工等級P2ねじの種類M内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77656925LS-SP OX P2 L100 M8×1.25M8×1.2519-HSSOX
4,160
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
77656959LS-SP OX P2 L120 M8×1.25M8×1.2519-HSSOX
5,140
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
77656934LS-SP OX P2 L100 M10×1.25M10×1.2523-HSSOX
5,040
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
77656968LS-SP OX P2 L120 M10×1.25M10×1.2523-HSSOX
5,980
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
77656977LS-SP OX P2 L120 M10×1.5M10×1.523-HSSOX
5,980
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
77656995LS-SP OX P2 L150 M10×1.5M10×1.523-HSSOX
8,220
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
77656986LS-SP OX P2 L120 M12×1.25M12×1.2526-HSSOX
7,170
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
77656943LS-SP OX P2 L100 M12×1.75M12×1.7526-HSSOX
6,170
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
77657004LS-SP OX P2 L150 M12×1.75M12×1.7526-HSSOX
10,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
77657013LS-SP OX P2 L150 M16×2M16×226-HSSOX
14,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
02260073LS-SP OX P2 L120 M5×0.8M5×0.8--ハイス_HSS酸化処理(OX)
3,470
取扱い終了
02260082LS-N-SP P2 (O × ) L-120 M5 × 0.8M5--高速度工具鋼(HSS)-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする