曜日別特売

ロングスチール用ロールタップ LS-N-RZ

ロングスチール用ロールタップ LS-N-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスチール用ロールタップ LS-N-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスチール用ロールタップ LS-N-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスチール用ロールタップ LS-N-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスチール用ロールタップ LS-N-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじの種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28579129LS-N-RZ-G7-100-M8X1.25-BM8×1.25---HSS
3,730
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
28579120LS-N-RZ-G7-100-M8X1.25-PM8×1.25---HSS
3,730
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
28579147LS-N-RZ-G7-100-M10X1.5-BM10×1.5---HSS
4,540
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
28579138LS-N-RZ-G7-100-M10X1.5-PM10×1.5---HSS
4,540
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
28591738LS-N-RZ-F-G5-100-M3X0.5-PM3×0.5---HSS
4,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
28579156LS-N-RZ-G7-150-M10X1.5-BM10×1.5---HSS
7,410
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28591747LS-N-RZ-F-G5-100-M3X0.5-BM3×0.5---HSS
4,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
28591756LS-N-RZ-F-G6-100-M3X0.5-PM3×0.5---HSS
4,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
28591765LS-N-RZ-F-G6-100-M3X0.5-BM3×0.5---HSS
4,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
28591799LS-N-RZ-F-G7-100-M4X0.7-PM4×0.7---HSS
3,880
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
28591774LS-N-RZ-F-G6-100-M4X0.7-BM4×0.7---HSS
3,880
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
28591817LS-N-RZ-F-G7-100-M6X1-PM6×1---HSS
2,910
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28591790LS-N-RZ-F-G6-100-M5X0.8-BM5×0.8---HSS
3,390
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
28591826LS-N-RZ-F-G8-100-M6X1-PM6×1---HSS
2,910
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28591808LS-N-RZ-F-G7-100-M5X0.8-BM5×0.8---HSS
3,390
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
28591835LS-N-RZ-F-G7-150-M6X1-PM6×1---HSS
5,120
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02262268LS-N-RZ L100 G6 M5X0.8 (P)---M-
3,390
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
77650686LS-N-RZ L100 G8 M6X1 (B)M6×1--MHSS
2,910
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
77650695LS-N-RZ L100 G8 M6X1 (P)M6×1--MHSS
2,910
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
77650704LS-N-RZ L100 G7 M8X1.25 (B)M8×1.25--MHSS
3,730
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
77650713LS-N-RZ L100 G7 M8X1.25 (P)M8×1.25--MHSS
3,730
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
77650729LS-N-RZ L100 G7 M10X1.5 (B)M10×1.5--MHSS
4,540
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
77650738LS-N-RZ L100 G7 M10X1.5 (P)M10×1.5--MHSS
4,540
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
77650747LS-N-RZ L150 G8 M6X1 (B)M6×1--MHSS
5,120
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
77650756LS-N-RZ L150 G8 M6X1 (P)M6×1--MHSS
5,120
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
77650765LS-N-RZ L150 G7 M8X1.25 (B)M8×1.25--MHSS
6,380
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
77650774LS-N-RZ L150 G7 M8X1.25 (P)M8×1.25--MHSS
6,380
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
77650783LS-N-RZ L150 G7 M10X1.25 (B)M10×1.25--MHSS
7,410
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
77650799LS-N-RZ L150 G7 M10X1.25 (P)M10×1.25--MHSS
7,410
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
77650808LS-N-RZ L150 G7 M10X1.5 (B)M10×1.5--MHSS
7,410
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
77650817LS-N-RZ L150 G7 M10X1.5 (P)M10×1.5--MHSS
7,410
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
77650826LS-N-RZ L150 G8 M12X1.25 (B)---M-
9,680
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
77650835LS-N-RZ L150 G8 M12X1.25 (P)---M-
9,680
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
77650844LS-N-RZ L150 G8 M12X1.5 (B)---M-
9,680
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
77650853LS-N-RZ L150 G8 M12X1.5 (P)---M-
9,680
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
77650869LS-N-RZ L150 G8 M12X1.75 (B)---M-
9,680
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
77650878LS-N-RZ L150 G8 M12X1.75 (P)---M-
9,680
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
02262198LS-N-RZ G5 L-100 M3×0.5 BM3M30.5M高速度工具鋼(HSS)
3,540
取扱い終了
02262207LS-N-RZ G5 L-100 M3×0.5 PM3M30.5M高速度工具鋼(HSS)
3,540
取扱い終了
代引不可
02262216LS-N-RZ G6 L-100 M3×0.5 BM3M30.5M高速度工具鋼(HSS)
3,540
取扱い終了
02262225LS-N-RZ G6 L-100 M3×0.5 PM3M30.5M高速度工具鋼(HSS)
3,540
取扱い終了
02262234LS-N-RZ G6 L-100 M4×0.7 BM4M40.7M高速度工具鋼(HSS)
3,230
取扱い終了
02262243LS-N-RZ G6 L-100 M4×0.7 PM4M40.7M高速度工具鋼(HSS)
3,230
取扱い終了
02262252LS-N-RZ G6 L-100 M5×0.8 BM5M50.8M高速度工具鋼(HSS)
2,820
取扱い終了
02262277LS-N-RZ G7 L-100 M4×0.7 BM4M40.7M高速度工具鋼(HSS)
3,230
取扱い終了
02262286LS-N-RZ G7 L-100 M4×0.7 PM4M40.7M高速度工具鋼(HSS)
3,230
取扱い終了
02262295LS-N-RZ G7 L-100 M5×0.8 BM5M50.8M高速度工具鋼(HSS)
2,820
取扱い終了
02262304LS-N-RZ G7 L-100 M5×0.8 PM5M50.8M高速度工具鋼(HSS)
2,820
取扱い終了
02262313LS-N-RZ G7 L-100 M6×1 BM6M61M高速度工具鋼(HSS)
2,420
取扱い終了
代引不可
02262322LS-N-RZ G7 L-100 M6×1 PM6M61M高速度工具鋼(HSS)
2,420
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする