アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT

アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(9件のレビュー)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ねじの種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08166952NPT 1/16-271/16-27 NPT-NPTHSS
6,300
3,398
3,738(税込)
当日出荷
02263004NPT 1 -11.51 -11 1/2 NPT-NPTHSS
73,300
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
04556745NPT 1/8 -271/8-27 NPT-NPTHSS
6,300
3,500
3,850(税込)
当日出荷
04556736NPT 1/4 -181/4-18 NPTNPT1/4NPTHSS
8,930
4,998
5,498(税込)
当日出荷
04556797NPT 3/8 -183/8-18 NPT-NPTHSS
15,000
8,298
9,128(税込)
当日出荷
04556727NPT 1/2-141/2-14 NPT-NPTHSS
24,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
04556781NPT 3/4-143/4-14 NPT-NPTHSS
39,600
21,980
24,178(税込)
当日出荷
40829144NPT 1 1/4-11.51 1/4-11 1/2 NPT-NPTHSS
111,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
40829153NPT 1 1/2-11.51 1/2-11 1/2 NPT-NPTHSS
159,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
40829162NPT 2 -11.52 -11 1/2 NPT-NPTHSS
249,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40829756NPT 2 1/2-82 1/2-8 NPT-NPTHSS
410,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40829765NPT 3 -83-8 NPT-NPTHSS
635,000
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
28584345NPT-1-1/2-11.51 1/2-11 1/2 NPT--HSS
159,000
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
02263013NPT 1/16-27NPT 1/16-27NPT 1/16-27NPT高速度工具鋼(HSS)
5,380
取扱い終了
代引不可
代替品有
02263022NPT 1/2 -14NPT 1/2-14NPT 1/2-14NPT高速度工具鋼(HSS)
21,100
取扱い終了
代引不可
代替品有
02263038NPT 3/4 -14NPT 3/4-14NPT 3/4-14NPT高速度工具鋼(HSS)
31,800
取扱い終了
代引不可
代替品有
04556684NPT 1’-11.5-NPT1’NPT高速度工具鋼(HSS)
63,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02263013NPT 1/16-2708166952NPT 1/16-27NPT   1/16-27 アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08166952アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
02263022NPT 1/2 -1404556727NPT 1/2-14NPT   1/2 -14 アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04556727アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
02263038NPT 3/4 -1404556781NPT 3/4-14NPT   3/4 -14 アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04556781アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
04556684NPT 1’-11.502263004NPT 1 -11.5NPT 1’-11.5 アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02263004アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04556745
2023-07-31
用途: タップ
自動車・二輪車・自転車関連業

安いメーカーもありますが、作りが良いのと付属ケースがいいです。

対象商品 : 04556797
2019-12-03
用途: ねじ山修正

輸入車ブレーキ用に使用。なかなかないサイズがあくる日には届くのでとても重宝しています。

対象商品 : 04556736
2019-08-22
用途: Yukon ZipLocker配管取り付け
その他業種

NPT規格のタップは、なかなかホームセンターにはありません。アメリカメーカーの配管関係は、ほとんどNPT規格です。車のエアサスやエアロッカー、インテーク、ターボ関係など。モノタロウでは比較的すぐ手に入るので助かります。
1/4の下穴は11.1mmを使うと良いです。

対象商品 : 04556736
2018-01-11
用途: 車のチューニング
運輸・通信業

問題なく使用できました。
ありがとうございます!!!

対象商品 : 04556736
2016-04-28
用途: 車のセンサー取り付け部のタップ切りに
製造業

近くの工具店やホームセンターでは、アメリカンタップがありませんので助かりました。

対象商品 : 04556736
2016-05-12
用途: センサー取り付け

切れ味とても良く満足です。

対象商品 : 04556736
2013-02-25
用途: 燃料コックの取り付け

品質には問題ありませんが、もう少し安価なものがあると嬉しいです。

対象商品 : 08166952
2015-09-16
用途: 計測加工

普通に良く切れる。ないと困る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする