高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT

高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(1件のレビュー)
用途調質鋼(45~55HRC)の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5PRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:(1.96MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28559696EH-CT-P3-M3X0.5-5PM3×0.5-
16,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
28559705EH-CT-P3-M4X0.7-5PM4×0.7-
17,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28559714EH-CT-P3-M5X0.8-5PM5×0.8-
18,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
28559730EH-CT-P3-M6X1-5PM6×1-
19,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
28559739EH-CT-P4-M8X1.25-5PM8×1.25-
24,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
28559748EH-CT-P4-M10X1.5-5PM10×1.5-
33,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28559757EH-CT-P4-M12X1.75-5PM12×1.75-
43,700
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
02263257EH-CT P3 M3X0.5 (5P)M3×0.5M
16,600
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
02263266EH-CT P3 M4X0.7 (5P)M4×0.7M
17,600
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
02263275EH-CT P3 M5X0.8 (5P)M5×0.8M
18,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
02263284EH-CT P3 M6X1 (5P)M6×1M
19,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
02263293EH-CT P4 M10X1.5 (5P)M10×1.5M
33,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
02263302EH-CT P4 M12X1.75 (5P)M12×1.75M
43,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
02263318EH-CT P4 M8X1.25 (5P)M8×1.25M
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02263318
2019-06-04
用途: 焼きが入ったs25cへタップを切る
製造業

垂直を出し、タッピンググリース使用で慎重に回転させたが、タップ切り5回転で折れてしまった。もっと硬い超硬タップをお薦めする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする