曜日別特売

高炭素鋼用酸化処理スパイラルタップ HC+SP OX

高炭素鋼用酸化処理スパイラルタップ HC+SP OX - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用酸化処理スパイラルタップ HC+SP OX - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用酸化処理スパイラルタップ HC+SP OX - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用酸化処理スパイラルタップ HC+SP OX - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02264456HC+SP OX P1 M3×0.5M3×0.52.5P93HSSOX
1,670
929
1,022(税込)
4日以内出荷
02264465HC+SP OX P2 M4×0.7M4×0.72.5P113HSSOX
1,670
929
1,022(税込)
4日以内出荷
02264474HC+SP OX P2 M5×0.8M5×0.82.5P133HSSOX
1,680
929
1,022(税込)
4日以内出荷
02264483HC+SP OX P2 M6×1M6×12.5P153HSSOX
1,850
999
1,099(税込)
4日以内出荷
28547340HC+SP-OX P1 M3X0.5M3×0.52.5P93HSSOX
1,670
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
28547349HC+SP-OX P2 M4X0.7M4×0.72.5P113HSSOX
1,670
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
28547358HC+SP-OX P2 M5X0.8M5×0.82.5P133HSSOX
1,680
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
28547367HC+SP-OX P2 M6X1---3--
1,850
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
02264492HC-SP P2 (O×) M 5 × 0.8M5---高速度工具鋼(HSS)-
オープン
取扱い終了
02264508HC-SP P2 (O×) M 6 × 1M6---高速度工具鋼(HSS)-
オープン
取扱い終了
02264517HC-SP M12 ×1.75 P2M12---高速度工具鋼(HSS)-
オープン
取扱い終了
代引不可
02264526HC-SP M3 ×0.5 P1 3FM3---高速度工具鋼(HSS)-
オープン
取扱い終了
02264535HC-SP M4 ×0.7 P2M4---高速度工具鋼(HSS)-
オープン
取扱い終了
02264544HC-SP M6 ×1 P2M6---高速度工具鋼(HSS)-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする