曜日別特売

高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO

高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじの種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28575979HC-PO-P3-M10X1.25M10×1.25---HSS
2,930
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
28575988HC-PO-P4-M12X1.25M12×1.25---HSS
4,160
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
28575997HC-PO-P4-M14X2M14×2---HSS
5,670
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
28547200HC-PO-M10X1.5M10×1.5---HSS
2,930
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28576006HC-PO-P4-M16X2M16×2---HSS
7,580
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
28547209HC-PO-M12X1.75M12×1.75---HSS
4,160
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
28576015HC-PO-P4-M20X2.5M20×2.5---HSS
13,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
28547245HC-PO-M8X1.25M8×1.25---HSS
2,310
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
28547254HC-PO-P-M3X0.5M3×0.5---HSS
1,520
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
28547270HC-PO-P-M4X0.7M4×0.7---HSS
1,520
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
28547279HC-PO-P-M5X0.8M5×0.8---HSS
1,530
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
28547288HC-PO-P-M6X1M6×1---HSS
1,680
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
02265052HC-PO P2 M3 × 0.5M3×0.5--MHSS
1,520
839
923(税込)
4日以内出荷
02265068HC-PO P2 M4 × 0.7M4×0.7--MHSS
1,520
839
923(税込)
4日以内出荷
02265077HC-PO P2 M5 × 0.8M5×0.8--MHSS
1,530
849
934(税込)
4日以内出荷
02265086HC-PO P2 M6 × 1M6×1--MHSS
1,680
929
1,022(税込)
4日以内出荷
02265113HC-PO P3 M10 × 1.25M10×1.25--MHSS
2,930
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
02265122HC-PO P3 M10 × 1.5M10×1.5--MHSS
2,930
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
02265138HC-PO P3 M12 × 1.5M12×1.5--MHSS
4,160
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
02265147HC-PO P3 M14 × 1.5M14×1.5--MHSS
5,670
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
02265156HC-PO P3 M16 × 1.5M16×1.5--MHSS
7,580
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
02265165HC-PO P3 M8 × 1.25M8×1.25--MHSS
2,310
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
02265174HC-PO P4 M12 × 1.25M12×1.25--MHSS
4,160
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
02265183HC-PO P4 M12 × 1.75M12×1.75--MHSS
4,160
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
02265192HC-PO P4 M14 × 2M14×2--MHSS
5,670
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
02265208HC-PO P4 M16 × 2M16×2--MHSS
7,580
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
02265217HC-PO P4 M18 × 1.5M18×1.5--MHSS
10,200
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
02265226HC-PO P4 M18 × 2.5M18×2.5--MHSS
10,200
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
02265235HC-PO P4 M20 × 1.5M20×1.5--MHSS
13,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
02265244HC-PO P4 M20 × 2.5M20×2.5--MHSS
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
02265253HC-PO P4 M22 × 2.5M22×2.5--MHSS
17,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02265262HC-PO P4 M24 × 3M24×3--MHSS
22,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
02265025HC-PO M2.5×0.45 P2M2.5M2.50.45M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02265034HC-PO M2×0.4 P2M2M20.4M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02265095HC-PO P3 (O×) M8 × 1M8M81M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする