YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1
用途
熱硬化性プラスチックの加工
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全18種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M2×0.4
M2.3
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3
M3×0.5
M3.5×0.6
M4×0.7
M5×0.8
M6
M6×1
M8×1.25
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじの種類
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28567965
PL1-M2X0.4-3P
M2×0.4
-
-
-
HSS
¥
2,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
40801957
PL1 P4 M2.3X0.4 3P
M2.3×0.4
-
-
M
HSS
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
28567974
PL1-M2.3X0.4-3P
M2.3×0.4
-
-
-
HSS
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
28567990
PL1-M2.6X0.45-3P
M2.6×0.45
-
-
-
HSS
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
28567999
PL1-M6X1-3P
M6×1
-
-
-
HSS
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
28568008
PL1-M8X1.25-3P
M8×1.25
-
-
-
HSS
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
40802027
PL1 P5 M6X1 3P
M6×1
-
-
M
HSS
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
02265278
PL1 P4 M2.5X0.45 3P
M2.5×0.45
-
-
M
HSS
¥
2,140
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
02265296
PL1 P5 M3X0.5 3P
M3×0.5
-
-
M
HSS
¥
1,500
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
02265305
PL1 P5 M3.5X0.6 3P
M3.5×0.6
-
-
M
HSS
¥
1,500
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
02265314
PL1 P5 M4X0.7 3P
M4×0.7
-
-
M
HSS
¥
1,500
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
02265323
PL1 P5 M5X0.8 3P
M5×0.8
-
-
M
HSS
¥
1,510
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
02265348
PL1 P4 M2X0.4 3P
M2×0.4
-
-
M
HSS
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
02265366
PL1 P4 M2.6X0.45 3P
M2.6×0.45
-
-
M
HSS
¥
2,140
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
02265375
PL1 P6 M8X1.25 3P
M8×1.25
-
-
M
HSS
¥
2,270
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
02265287
PL1 M3 ×0.5
M3
M3
0.5
M
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02265332
PL-1 M6 × 1 3P
M6
M6
1
M
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02265357
PL-1 P4 M2.3 × 0.4 3P
M2.3
M2.3
0.4
M
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類