難削材用スパイラルタップ PM-SP

難削材用スパイラルタップ PM-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用スパイラルタップ PM-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用スパイラルタップ PM-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用スパイラルタップ PM-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用スパイラルタップ PM-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用スパイラルタップ PM-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用スパイラルタップ PM-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用スパイラルタップ PM-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77657223PM-SP P3 M3×0.5M3×0.5-2.75P9-3HSS-P
2,020
1,598
1,758(税込)
当日出荷
28554629PM-SP-P3-M4X0.7M4×0.7-2.75P11-3HSS-P
2,020
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
02268236PM-SP P3 M4×0.7M4×0.7-2.75P11-3HSS-P
2,020
1,498
1,648(税込)
当日出荷
28554638PM-SP-P3-M5X0.8M5×0.8-2.75P13-3HSS-P
2,030
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
02268245PM-SP P3 M5×0.8M5×0.8-2.75P13-3HSS-P
2,030
1,498
1,648(税込)
当日出荷
28554647PM-SP-P3-M6X1M6×1-2.75P15-3HSS-P
2,240
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
29868098PM-SP P3 M6×1M6×1-2.75P15-3HSS-P
2,240
1,598
1,758(税込)
当日出荷
28554656PM-SP-P3-M10X1.5M10×1.5-2.75P23-3HSS-P
3,970
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
77657239PM-SP P3 M8×1.25M8×1.25-2.75P19-3HSS-P
3,130
2,298
2,528(税込)
当日出荷
28554665PM-SP-P3-M12X1.5M12×1.5-2.75P26-3HSS-P
5,630
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
77657248PM-SP P3 M10×1.25M10×1.25-2.75P23-3HSS-P
3,970
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
28554674PM-SP-P4-M12X1.25M12×1.25-2.75P26-3HSS-P
5,630
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
40750735PM-SP P3 M10×1.5M10×1.5-2.75P23-3HSS-P
3,970
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
28554690PM-SP-P4-M14X2M14×2-2.75P26-3HSS-P
7,670
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
77657257PM-SP P4 M12×1.25M12×1.25-2.75P26-3HSS-P
5,630
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
28554699PM-SP-P3-M14X1.5M14×1.5-2.75P26-3HSS-P
7,670
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
77657266PM-SP P3 M12×1.5M12×1.5-2.75P26-3HSS-P
5,630
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
28554708PM-SP-P4-M18X2.5M18×2.5-2.75P33-4HSS-P
13,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
29868107PM-SP P3 M12×1.75M12×1.75-2.75P26-3HSS-P
5,630
4,098
4,508(税込)
当日出荷
28554717PM-SP-P4-M18X1.5M18×1.5-2.75P33-4HSS-P
13,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
77657275PM-SP P3 M14×1.5M14×1.5-2.75P2610.53HSS-P
7,670
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
28554726PM-SP-P4-M22X2.5M22×2.5-2.75P33-4HSS-P
23,900
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
77657284PM-SP P4 M14×2M14×2-2.75P2610.53HSS-P
7,670
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
28554735PM-SP-P4-M22X1.5M22×1.5-2.75P33-4HSS-P
23,900
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
77657293PM-SP P3 M16×1.5M16×1.5-2.75P26-3HSS-P
10,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
28554744PM-SP-P4-M24X3M24×3-2.75P39-4HSS-P
29,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
02268227PM-SP P4 M16X2M16×2-2.75P26-3HSS-P
10,300
7,498
8,248(税込)
当日出荷
28554760PM-SP-P4-M27X1.5M27×1.5-2.75P39-4HSS-P
41,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
77657309PM-SP P4 M18×1.5M18×1.5-2.75P33-4HSS-P
13,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
28554769PM-SP-P4-M30X3.5M30×3.5-2.75P46-4HSS-P
53,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
77657318PM-SP P4 M18×2.5M18×2.5-2.75P33-4HSS-P
13,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
77657327PM-SP P4 M20×1.5M20×1.5-2.75P33-4HSS-P
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
77657336PM-SP P4 M20×2.5M20×2.5-2.75P33-4HSS-P
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
77657345PM-SP P4 M22×1.5M22×1.5-2.75P33-4HSS-P
23,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
77657354PM-SP P4 M22×2.5M22×2.5-2.75P33-4HSS-P
23,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
77657363PM-SP P4 M24×1.5M24×1.5-2.75P39-4HSS-P
29,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
77657379PM-SP P4 M24×3M24×3-2.75P39-4HSS-P
29,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
77657388PM-SP P4 M27×1.5M27×1.5-2.75P39-4HSS-P
41,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
77657397PM-SP P4 M27×3M27×3-2.75P39-4HSS-P
41,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
77657406PM-SP P4 M30×1.5M30×1.5-2.75P46-4HSS-P
53,300
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
77657415PM-SP P4 M30×3.5M30×3.5-2.75P46-4HSS-P
53,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
11381941PM-SP P3 5/16-18UNC5/16-18UNC-2.75P19-3HSS-P
3,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
11381950PM-SP P3 5/16-24UNF5/16-24UNF-2.75P19-3HSS-P
3,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
11381959PM-SP P3 3/8-16UNC3/8-16UNC-2.75P23-3HSS-P
4,610
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
11381968PM-SP P3 3/8-24UNF3/8-24UNF-2.75P23-3HSS-P
4,610
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
11381977PM-SP P4 7/16-14UNC7/16-14UNC-2.75P26-3HSS-P
6,490
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
11381986PM-SP P3 7/16-20UNF7/16-20UNF-2.75P26-3HSS-P
6,490
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
11381995PM-SP P4 1/2-13UNC1/2-13UNC-2.75P26-3HSS-P
6,880
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
11382011PM-SP P3 1/2-20UNF1/2-20UNF-2.75P26-3HSS-P
6,880
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
11382020PM-SP P4 5/8-11UNC5/8-11UNC-2.75P26-3HSS-P
10,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする