難削材用ハンドタップ EH-HT

難削材用ハンドタップ EH-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ EH-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ EH-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ EH-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ EH-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ EH-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ EH-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ EH-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(3件のレビュー)
用途調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじの種類
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04480515EH-HT P4 M10X1.25 5P1個M10×1.25--MHSS-Co
3,7402,398
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
28567710EH-HT-P4-M10X1.25-5P1本M10×1.25---HSS-Co
3,7403,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
28567719EH-HT-P4-M10X1.25-2.5P1本M10×1.25---HSS-Co
3,7403,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
28567728EH-HT-P4-M12X1.5-5P1本M12×1.5---HSS-Co
5,3004,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28567737EH-HT-P4-M12X1.5-2.5P1本M12×1.5---HSS-Co
5,3004,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28567746EH-HT-P4-M12X1.25-5P1本M12×1.25---HSS-Co
5,3004,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
02233796EH-HT P3 M3X0.5 2.5P1本M3×0.5--MHSS-Co
1,9401,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
28567755EH-HT-P4-M12X1.25-2.5P1本M12×1.25---HSS-Co
5,3004,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28567764EH-HT-P5-M14X2-5P1本M14×2---HSS-Co
7,2206,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
02233832EH-HT P3 M4X0.7 2.5P1本M4×0.7--MHSS-Co
1,9401,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
28567780EH-HT-P5-M14X2-2.5P1本M14×2---HSS-Co
7,2206,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
02233857EH-HT P3 M5X0.8 2.5P1本M5×0.8--MHSS-Co
1,9601,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
28567789EH-HT-P4-M14X1.5-5P1本M14×1.5---HSS-Co
7,2206,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
02233875EH-HT P3 M5X0.8 5P1本M5×0.8--MHSS-Co
1,9601,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
28567798EH-HT-P4-M14X1.5-2.5P1本M14×1.5---HSS-Co
7,2206,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
28567807EH-HT-P4-M16X1.5-5P1本M16×1.5---HSS-Co
9,6508,398
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28567816EH-HT-P4-M16X1.5-2.5P1本M16×1.5---HSS-Co
9,6508,398
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
28567825EH-HT-P5-M18X2.5-5P1本M18×2.5---HSS-Co
13,00011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28567834EH-HT-P5-M18X2.5-2.5P1本M18×2.5---HSS-Co
13,00011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
28567850EH-HT-P4-M18X1.5-5P1本M18×1.5---HSS-Co
13,00011,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
28567859EH-HT-P4-M20X1.5-5P1本M20×1.5---HSS-Co
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
28567868EH-HT-P4-M20X1.5-2.5P1本M20×1.5---HSS-Co
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
28567877EH-HT-P5-M22X2.5-5P1本M22×2.5---HSS-Co
22,60019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28567886EH-HT-P5-M22X2.5-2.5P1本M22×2.5---HSS-Co
22,60019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28567895EH-HT-P4-M22X1.5-2.5P1本M22×1.5---HSS-Co
22,60019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28567904EH-HT-P4-M24X1.5-5P1本M24×1.5---HSS-Co
28,10025,980
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
28567920EH-HT-P4-M24X1.5-2.5P1本M24×1.5---HSS-Co
28,10025,980
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
28567929EH-HT-P5-M27X3-5P1本M27×3---HSS-Co
39,00035,980
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
28567938EH-HT-P5-M30X3.5-5P1本M30×3.5---HSS-Co
49,60045,980
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
04480953EH-HT P3 M4X0.7 5P1本M4×0.7--MHSS-Co
1,9401,098
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
残り1点です
02268315EH-HT P3 M3X0.5 5P1本M3×0.5--MHSS-Co
1,9401,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
02268358EH-HT P3 M6X1 2.5P1本M6×1--MHSS-Co
2,1401,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
02268367EH-HT P3 M6X1 5P1本M6×1--MHSS-Co
2,1401,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
02268376EH-HT P4 M10X1.25 2.5P1本M10×1.25--MHSS-Co
3,7402,698
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
02268385EH-HT P4 M10X1.25 5P1本M10×1.25--MHSS-Co
3,7402,698
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
02268394EH-HT P4 M10X1.5 2.5P1本M10×1.5--MHSS-Co
3,7401,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
02268403EH-HT P4 M10X1.5 5P1本M10×1.5--MHSS-Co
3,7401,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
02268412EH-HT P4 M12X1.25 2.5P1本M12×1.25--MHSS-Co
5,3003,898
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
02268428EH-HT P4 M12X1.25 5P1本M12×1.25--MHSS-Co
5,3003,898
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
02268437EH-HT P4 M12X1.5 2.5P1本M12×1.5--MHSS-Co
5,3003,898
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
02268446EH-HT P4 M12X1.5 5P1本M12×1.5--MHSS-Co
5,3003,898
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
02268455EH-HT P4 M12X1.75 2.5P1本M12×1.75--MHSS-Co
5,3002,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
02268464EH-HT P4 M12X1.75 5P1本M12×1.75--MHSS-Co
5,3002,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
02268473EH-HT P4 M14X1.5 2.5P1本M14×1.5--MHSS-Co
7,2205,298
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
02268482EH-HT P4 M14X1.5 5P1本M14×1.5--MHSS-Co
7,2205,298
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
02268498EH-HT P4 M16X1.5 2.5P1本M16×1.5--MHSS-Co
9,6506,998
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
02268507EH-HT P4 M16X1.5 5P1本M16×1.5--MHSS-Co
9,6506,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
02268516EH-HT P4 M18X1.5 2.5P1本M18×1.5--MHSS-Co
13,0009,498
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
02268525EH-HT P4 M18X1.5 5P1本M18×1.5--MHSS-Co
13,0009,498
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
02268534EH-HT P4 M8X1.25 5P1本M8×1.25--MHSS-Co
2,9301,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02233796
2020-10-22
用途: 厚さ6mmのsus材作業時

通り穴のタップ作業に使用しましたがサクサク加工出来ます、切粉が下に落ちるので戻す必要がなく楽です。上げる時に切粉が付いていると噛んで折れる事があるので注意が必要。

対象商品 : 02268367
2016-06-10
用途: SUS等 難削材の加工

レギュラータップよりは加工がしやすい

対象商品 : 02233857
2017-04-29
用途: ステンレス(SUS304)のタップ立てに
Gardenfield

ステンレスはねばいので、加工には苦労するが、これは、真鍮にタップを立てているかのように、苦も無く作業できた。“ステンレス用”と謳っている物よりずっと良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする