96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。
ローバルのもつ卓越したさび止め能力はそのままに1回塗りで膜厚80ミクロンを達成!
JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZ55と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。
通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。



いい製品です。使い勝手がよく、使うのが楽しみになります。
以前、他社のジンクを使用して4年経っても定着していたので、使ってみようと思い購入しました。
使用はこれからですが効果は期待しています。
商品名を変えた理由は理解できませんが使い勝手等満足してます。できれば使用法についてもう少し丁寧に教えていただければと思います。どんなシール材なら上に塗って良いかとか。