ヤマト科学
投込型冷却器(ネオクールディップ)
冷却能力の室温基準を室温23℃基準としました。
過電流付き漏電ブレーカの採用により安全性が向上しました。
スパイラルチューブを銅製からステンレス製に変更し耐食性が向上しました。(BE201)
使用温度範囲(℃)
+5~+35℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×320×303
設定温度範囲
-20~+35℃
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
冷却能力(W)
冷凍機
冷媒
コイル
電源
質量(kg)
騒音値(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02282218
BE201
190 at0℃
レシプロ160W
R134A
スパイラルチューブ(Φ35×170mm)(巻き外径×長さ)
AC100V3.0A/2.3A (ブレーカ10A)
約24
約55(参考データ)
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
02282227
BE201F
190 at0℃
レシプロ160W
R134A
フレキシブルチューブ(Φ15×500mm)(直径×長さ)
AC100V3.0A/2.3A (ブレーカ10A)
約24
約55(参考データ)
¥
174,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17349395
BE301
350 at0℃
レシプロ式400W
R404A
フレキシブルチューブ(Φ15×1000mm)(直径×長さ)
AC100V5.5A/4.9A (ブレーカ10A)
約25kg
約61(参考データ)
¥
199,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。