テラモト
GK容器 角 蓋 ブルー
堅牢で業務用に最適な容器の蓋のみです。
用途
ゴミ箱
材質
ポリプロピレン
形状
角型
色
ブルー
商品タイプ
蓋
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02282665
DS-457-240-3
GK容器 角 本体 ブルー40型
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23722238
DS-457-250-3
GK容器 角 本体 ブルー50型
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23722247
DS-457-270-3
GK容器 角 本体 ブルー70型
¥
2,260
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください