ドリル HS S柄 LASD

ドリル HS S柄 LASD - NACHI(不二越)
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク内容量1本
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02342262LASD1.5X1001.5501001.5
2,950
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342278LASD1.5X751.540751.5
2,340
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342287LASD1.6X1001.6501001.6
3,170
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342296LASD1.6X751.640751.6
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342305LASD10.3X25010.315025010.3
22,570
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342314LASD10.3X30010.318030010.3
26,670
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342323LASD10.5X25010.515025010.5
19,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342332LASD10.5X30010.518030010.5
23,120
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342348LASD10X2001010020010
17,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342357LASD10X2501015025010
17,900
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342366LASD10X3001018030010
21,350
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342375LASD11.5X25011.515025011.5
22,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342384LASD11.5X30011.518030011.5
27,370
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342393LASD11X2501115025011
20,740
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342402LASD11X3001118030011
24,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342418LASD12.5X25012.515025012.5
26,940
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342427LASD12.5X30012.518030012.5
32,540
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342436LASD12X2501215025012
24,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342445LASD12X3001218030012
29,270
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342454LASD13X2501315025013
28,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342463LASD13X3001318030013
34,540
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342472LASD1X1001501001
3,850
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342488LASD1X75140751
2,950
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342497LASD2.1X1002.1501002.1
3,570
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342506LASD2.1X1502.1751502.1
4,100
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342515LASD2.1X752.140752.1
2,950
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342524LASD2.5X1002.5501002.5
3,240
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342533LASD2.5X1502.5751502.5
3,750
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342542LASD2.7X1002.7501002.7
3,570
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342558LASD2.7X1502.7751502.7
4,250
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342567LASD2X1002501002
3,070
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342576LASD2X1502751502
3,750
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342585LASD2X75240752
2,670
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342594LASD3.3X1003.3501003.3
4,000
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342603LASD3.3X1503.3751503.3
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342612LASD3.3X2003.31002003.3
5,200
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342628LASD3.5X1003.5501003.5
3,570
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342637LASD3.5X1503.5751503.5
4,140
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342646LASD3.5X2003.51002003.5
5,200
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342655LASD3X1003501003
3,350
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342664LASD3X1503751503
3,750
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342673LASD3X20031002003
4,690
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342682LASD4.2X1504.2751504.2
5,700
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342698LASD4.2X2004.21002004.2
7,350
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342707LASD4.2X2504.21502504.2
8,640
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342716LASD4.5X1504.5751504.5
4,900
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342725LASD4.5X2004.51002004.5
6,370
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342734LASD4.5X2504.51502504.5
7,670
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342743LASD4X1504751504
4,250
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
02342752LASD4X20041002004
6,020
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする