NACHI(不二越)
ドリル HS S柄 LASD
LASD4.2X250
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ドリル径(Φmm)
4.2
4.2
4.2
1
1.5
1.6
2
2.1
2.5
2.7
3
3.3
3.5
4
4.5
5
5.3
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
8.8
9
9.5
10
10.3
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)
250
75
100
150
200
250
300
溝長(mm)
150
40
50
75
100
150
180
シャンク径(Φmm)
4.2
4.2
4.2
1
1.5
1.6
2
2.1
2.5
2.7
3
3.3
3.5
4
4.5
5
5.3
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
8.8
9
9.5
10
10.3
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全94種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02342707
品番
LASD4.2X250
参考基準価格(税別)
¥9,940
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.2
溝長(mm)
150
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
4.2
材質
HSS-CO
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク