曜日別特売
LASD11.5X300 ドリル HS S柄 LASD NACHI(不二越) 02342384

ドリル HS S柄 LASDLASD11.5X300

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)11.5
11.5
1
1.5
1.6
2
2.1
2.5
2.7
3
3.3
3.5
4
4.2
4.5
5
5.3
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
8.8
9
9.5
10
10.3
10.5
11
12
12.5
13
全長(mm)300
溝長(mm)180
シャンク径(Φmm)11.5
11.5
1
1.5
1.6
2
2.1
2.5
2.7
3
3.3
3.5
4
4.2
4.5
5
5.3
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
8.8
9
9.5
10
10.3
10.5
11
12
12.5
13
内容量1本注文コード02342384品番LASD11.5X300
参考基準価格(税別)¥31,470販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
ドリル径(Φmm)
11.5
溝長(mm)
180
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
11.5
材質
HSS-CO
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする