DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 焼結 S柄
材質
DIA
コーティング
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02428222
VN-DVT-M-1.6
1.42
18
55
¥
166,340
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
02428195
VN-DVT-M-1
0.88
10
45
¥
126,670
取扱い終了
02428204
VN-DVT-M-1.2
1.08
12
45
¥
183,340
取扱い終了
02428213
VN-DVT-M-1.4
1.254
15
55
¥
166,340
取扱い終了
02428238
VN-DVT-M-1.7
1.525
18
55
¥
166,340
取扱い終了
02428247
VN-DVT-M-10
9.19
50
110
¥
370,000
取扱い終了
02428256
VN-DVT-M-12
11.045
60
120
¥
448,340
取扱い終了
02428265
VN-DVT-M-2
1.8
20
55
¥
162,500
取扱い終了
02428274
VN-DVT-M-2.3
2.1
20
55
¥
162,500
取扱い終了
02428283
VN-DVT-M-2.5
2.27
22
55
¥
158,340
取扱い終了
02428292
VN-DVT-M-2.6
2.37
22
55
¥
158,340
取扱い終了
02428308
VN-DVT-M-3
2.76
22
55
¥
158,340
取扱い終了
02428317
VN-DVT-M-3.5
3.195
25
60
¥
178,340
取扱い終了
02428326
VN-DVT-M-4
3.65
25
60
¥
178,340
取扱い終了
02428335
VN-DVT-M-5
4.595
25
70
¥
263,340
取扱い終了
02428344
VN-DVT-M-6
5.48
30
80
¥
290,000
取扱い終了
02428353
VN-DVT-M-8
7.345
40
90
¥
298,340
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください