曜日別特売

NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30

NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30 - ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30 - ATOM(サイトウ製作所)

先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。
穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。
刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006
(Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009
(Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014
(Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013

用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子角度(°)120表面処理TiAlNコーティング角度小数120内容量1本
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02486898V-ADPF30-00030.030.06383
27,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
02486907V-ADPF30-00040.040.08383
24,290
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
02486916V-ADPF30-00050.050.1383
21,660
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
02486925V-ADPF30-00060.060.1383
18,840
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
02486934V-ADPF30-00070.070.1383
14,430
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
02486943V-ADPF30-00080.080.1383
13,190
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
02486952V-ADPF30-00090.090.1383
11,620
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
02486968V-ADPF30-00100.10.2383
10,160
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
02486977V-ADPF30-00110.110.2383
10,980
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02486986V-ADPF30-00120.120.2383
10,980
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02486995V-ADPF30-00130.130.2383
10,980
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02487004V-ADPF30-00140.140.2383
10,980
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02487013V-ADPF30-00150.150.2383
10,160
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
02487022V-ADPF30-00160.160.3383
10,980
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02487038V-ADPF30-00170.170.3383
10,980
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02487047V-ADPF30-00180.180.3383
10,980
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02487056V-ADPF30-00190.190.3383
10,980
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02487065V-ADPF30-00200.20.4383
9,320
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02487074V-ADPF30-00210.210.4383
10,080
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
02487083V-ADPF30-00220.220.4383
10,080
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
02487092V-ADPF30-00230.230.4383
10,080
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
02487108V-ADPF30-00240.240.4383
10,080
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
02487117V-ADPF30-00250.250.4383
9,320
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02487126V-ADPF30-00260.260.4383
10,080
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
02487135V-ADPF30-00270.270.4383
10,080
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
02487144V-ADPF30-00280.280.4383
10,080
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
02487153V-ADPF30-00290.290.4383
10,080
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
02487162V-ADPF30-00300.30.6383
8,950
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
02487178V-ADPF30-00350.350.6383
8,950
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
02487187V-ADPF30-00400.40.6383
8,950
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
02487196V-ADPF30-00450.450.6383
8,950
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
02487205V-ADPF30-00500.51383
8,140
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
02487214V-ADPF30-00550.551383
8,950
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
02487223V-ADPF30-00600.61383
8,950
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
02487232V-ADPF30-00650.651383
8,950
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
02487248V-ADPF30-00700.71.2383
8,950
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
02487257V-ADPF30-00750.751.2383
8,950
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
02487266V-ADPF30-00800.81.2383
8,950
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
02487275V-ADPF30-00850.851.2383
8,950
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
02487284V-ADPF30-00900.91.8383
8,950
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
02487293V-ADPF30-00950.951.8383
8,950
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
02487302V-ADPF30-010011.8383
8,140
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
02487318V-ADPF30-01501.52.5383
8,140
5,298
5,828(税込)
当日出荷
02487327V-ADPF30-020022.5383
8,140
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
02487336V-ADPF30-02502.53383
8,140
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
02487345V-ADPF30-030033383
8,140
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする