曜日別特売

超硬スクエアエンドミル

超硬スクエアエンドミル - SJ&Tec

自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。
グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。
卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。
厳密なフレム差管理によってビビりや騒音を最小化
刃先のシンニング形状によりコーナーエッジの剛性を補完
超微粒子材の採用で耐摩耗性と剛性を向上させ幅広い材質に使用可能
超硬スクエアエンドミル レギュラータイプ(SJE4)
超硬エンドミル 4刃:9種類
コーティング処置:「AlTiCrN」
【効果内容】
AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)
・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能
・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化

刃数
FLUTE:4
適合材
合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム
関連資料:カタログ(4.24MB)取扱説明書:(0.35MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径(Φmm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
シャンク径(Φmm)
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73649050SJES4 03001本653310
¥4,850
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73649059SJES4 04001本660412
¥4,850
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73649068SJES4 06001本663616
¥4,850
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73649077SJES4 07001本865720
¥6,510
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73649086SJES4 08001本865820
¥6,510
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73649095SJES4 09001本1075922
¥9,090
¥6,598
¥7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73649111SJES4 10001本10801025
¥9,090
¥6,598
¥7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73649120SJES4 12001本12801228
¥11,210
¥8,198
¥9,018(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73649129SJES4 16001本161051642
¥27,270
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73649138SJES4 03001セット(5本)653310
¥24,250
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73649147SJES4 04001セット(5本)660412
¥24,250
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73649156SJES4 06001セット(5本)663616
¥24,250
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73649165SJES4 07001セット(5本)865720
¥32,550
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73649181SJES4 08001セット(5本)865820
¥32,550
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73649190SJES4 09001セット(5本)1075922
¥45,450
¥30,980
¥34,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73649199SJES4 10001セット(5本)10801025
¥45,450
¥30,980
¥34,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73649208SJES4 12001セット(5本)12801228
¥56,050
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73649217SJES4 16001セット(5本)161051642
¥136,350
¥92,980
¥102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする