DIJET(ダイジェット工業)
ソリッドセンタドリル
材質
超微粒子
コーティング
ノンコート
内容量
1本
全43種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
45
50
55
60
65
78
90
100
150
シャンク径(Φmm)
選択してください
4
5
6
7.7
8
10
11
12
18
角度(°)
60
90
43種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
角度(°)
胴径(Φmm)
小端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02491308
CDL90-3008-100
100
3
8
90
8
3
¥
25,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
02491432
CDS60-40-10
65
4
10
60
10
4
¥
29,340
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
02491125
CDL60-1004-100
100
1
4
60
4
1
¥
13,770
取扱い終了
02491247
CDL90-1004-100
100
1
4
90
4
1
¥
14,500
取扱い終了
02491362
CDS60-10-4
45
1
4
60
4
1
¥
9,170
取扱い終了
02491475
CDS90-10-4
45
1
4
90
4
1
¥
10,270
取扱い終了
02491134
CDL60-1505-100
100
1.5
5
60
5
1.5
¥
16,140
取扱い終了
02491256
CDL90-1505-100
100
1.5
5
90
5
1.5
¥
17,000
取扱い終了
02491378
CDS60-15-5
50
1.5
5
60
5
1.5
¥
11,740
取扱い終了
02491484
CDS90-15-5
50
1.5
5
90
5
1.5
¥
13,200
取扱い終了
02491143
CDL60-2006-100
100
2
6
60
6
2
¥
18,340
取扱い終了
02491265
CDL90-2006-100
100
2
6
90
6
2
¥
19,340
取扱い終了
02491387
CDS60-20-6
55
2
6
60
6
2
¥
14,500
取扱い終了
02491493
CDS90-20-6
55
2
6
90
6
2
¥
16,140
取扱い終了
02491152
CDL60-2006-150
150
2
6
60
6
2
¥
22,000
取扱い終了
02491274
CDL90-2006-150
150
2
6
90
6
2
¥
23,340
取扱い終了
02491396
CDS60-25-7.7
60
2.5
7.7
60
7.7
2.5
¥
18,670
取扱い終了
02491502
CDS90-25-8
60
2.5
8
90
8
2.5
¥
24,500
取扱い終了
02491168
CDL60-2508-100
100
2.5
8
60
8
2.5
¥
24,170
取扱い終了
02491283
CDL90-2508-100
100
2.5
8
90
8
2.5
¥
25,500
取扱い終了
02491405
CDS60-25-8
60
2.5
8
60
8
2.5
¥
23,840
取扱い終了
02491518
CDS90-30-8
65
3
8
90
8
3
¥
24,670
取扱い終了
02491177
CDL60-2508-150
150
2.5
8
60
8
2.5
¥
28,840
取扱い終了
02491292
CDL90-2508-150
150
2.5
8
90
8
2.5
¥
30,500
取扱い終了
02491414
CDS60-30-7.7
65
3
7.7
60
7.7
3
¥
18,670
取扱い終了
02491527
CDS90-40-10
65
4
10
90
10
4
¥
32,500
取扱い終了
02491186
CDL60-3008-100
100
3
8
60
8
3
¥
24,340
取扱い終了
02491423
CDS60-30-8
65
3
8
60
8
3
¥
23,840
取扱い終了
02491536
CDS90-50-12
78
5
12
90
12
5
¥
40,170
取扱い終了
02491195
CDL60-3008-150
150
3
8
60
8
3
¥
29,000
取扱い終了
02491317
CDL90-3008-150
150
3
8
90
8
3
¥
30,670
取扱い終了
02491545
CDS90-60-18
90
6
18
90
18
6
¥
92,170
取扱い終了
02491204
CDL60-4010-100
100
4
10
60
10
4
¥
30,670
取扱い終了
02491326
CDL90-4010-100
100
4
10
90
10
4
¥
32,340
取扱い終了
02491448
CDS60-50-11
78
5
11
60
11
5
¥
31,840
取扱い終了
02491213
CDL60-4010-150
150
4
10
60
10
4
¥
37,000
取扱い終了
02491335
CDL90-4010-150
150
4
10
90
10
4
¥
39,000
取扱い終了
02491457
CDS60-50-12
78
5
12
60
12
5
¥
39,000
取扱い終了
02491222
CDL60-5012-100
100
5
12
60
12
5
¥
37,170
取扱い終了
02491344
CDL90-5012-100
100
5
12
90
12
5
¥
39,170
取扱い終了
02491466
CDS60-60-18
90
6
18
60
18
6
¥
88,340
取扱い終了
02491238
CDL60-5012-150
150
5
12
60
12
5
¥
44,500
取扱い終了
02491353
CDL90-5012-150
150
5
12
90
12
5
¥
46,670
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください