曜日別特売

ソリッドドリル DSE-F02

ソリッドドリル DSE-F02 - タンガロイソリッドドリル DSE-F02 - タンガロイ
材質超硬表面処理TiNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全115種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
115種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02519703DSE0300F02 AH180316463
8,120
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
02519728DSE031F02 超硬3.118493.1
14,690
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
02519737DSE031F03 超硬3.124603.1
17,320
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
02519764DSE033F02 超硬3.318493.3
14,690
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
02519773DSE033F03 超硬3.324603.3
17,320
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
02519807DSE0350F02 AH1803.520523.5
8,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02519825DSE036F02 超硬3.620523.6
15,490
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
02519834DSE036F03 超硬3.627603.6
18,220
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
02519843DSE037F02 超硬3.720523.7
15,490
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
02519852DSE037F03 超硬3.727603.7
18,220
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
02519868DSE038F02 超硬3.822553.8
15,490
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
02519877DSE038F03 超硬3.827603.8
18,220
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
02519886DSE039F02 超硬3.922553.9
15,490
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
02519895DSE039F03 超硬3.927603.9
18,220
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
02519904DSE0400F02 AH180422554
9,220
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02519922DSE041F02 超硬4.122554.1
16,550
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
02519938DSE041F03 超硬4.129634.1
19,620
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
02519947DSE042F02 超硬4.222554.2
16,550
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
02519956DSE042F03 超硬4.229634.2
19,620
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
02519965DSE0430F02 AH1804.324584.3
9,870
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02519983DSE044F02 超硬4.424584.4
16,550
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
02519992DSE044F03 超硬4.429634.4
19,620
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
02520008DSE0450F02 AH1804.524584.5
9,870
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02520026DSE046F02 超硬4.624584.6
17,690
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
02520035DSE046F03 超硬4.632684.6
20,900
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
02520044DSE047F02 超硬4.724584.7
17,690
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
02520053DSE047F03 超硬4.732684.7
20,900
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
02520062DSE048F02 超硬4.826624.8
17,690
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
02520078DSE048F03 超硬4.832684.8
20,900
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
02520087DSE049F02 超硬4.926624.9
17,690
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
02520096DSE049F03 超硬4.932684.9
20,900
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
02520105DSE0500F02 AH180526625
10,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02520123DSE0510F02 AH1805.126625.1
11,100
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02520148DSE052F02 超硬5.226625.2
18,720
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
02520157DSE052F03 超硬5.234725.2
22,190
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
02520166DSE053F02 超硬5.326625.3
18,720
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
02520175DSE053F03 超硬5.334725.3
22,190
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
02520184DSE054F02 超硬5.428665.4
18,720
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
02520193DSE054F03 超硬5.434725.4
22,190
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
02520236DSE056F03 超硬5.636745.6
23,300
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
02520245DSE057F02 超硬5.728665.7
19,620
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
02520254DSE057F03 超硬5.736745.7
23,300
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
02520263DSE058F02 超硬5.828665.8
19,620
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
02520272DSE058F03 超硬5.836745.8
23,300
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
02520288DSE059F02 超硬5.928665.9
19,620
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
02520297DSE059F03 超硬5.936745.9
23,300
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
02520306DSE0600F02 AH180628666
11,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
02520324DSE061F02 超硬6.131706.1
19,620
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
02520333DSE061F03 超硬6.141816.1
23,300
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
02520342DSE062F02 超硬6.231706.2
19,620
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする