LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 12V

LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 12V - MAD MAX(マッドマックス)
(4件のレビュー)

ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!消費電力も少なく、長くお使いいただけます。

仕様12V用内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02619898MM29-S2512SW2ホワイト
2,380
2,298
2,528(税込)
当日出荷
02619907MM29-S2512SO2アンバー
2,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: ストップランプや車幅灯とウインカー連動部分

ストップランプは明確になりました、ウインカーはリレーをデイトナ製品にして確実な点滅を得ることができました。

対象商品 : 02619898
2020-06-14
用途: バイクのウインカーに使用しています。
製造業

造りもしっかりして、値段も手ごろで後は耐久性です。
期待しています。

対象商品 : 02619898
2020-04-28
用途: 車両のドレスアップ
スタジオK

仕上げがしっかりしていて、明るさも満足しています。

対象商品 : 02619898
2018-03-23
用途: バイクのウインカーに使用
その他業種

レビユーの記事で暗いとはわかっていたが、確かに暗い。実装して白熱球と比べたが27Wは勿論、21Wより暗い。実質15~17W相当かな?まぁ車検のあるバイクだと通らないかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする